Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition Lizenz- & SA 2 Prozessoren Open Value Stufe C zusätzliches Produkt 1 Jahr Kauf 1 Single Language


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server Datacenter Edition Lizenz- & SA 2 Prozessoren Open Value Stufe C zusätzliches Produkt 1 Jahr Kauf 1 Single Language
Microsoft Windows Server Datacenter Edition Lizenz- & SA 2 Prozessoren Open Value Stufe C zusätzliches Produkt 1 Jahr Kauf 1 Single Language
Artikel-Nr.:
     7406-993761990
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P71-06969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows

Microsoft Windows Server Datacenter Edition Lizenz- & SA 2 Prozessoren Open Value Stufe C zusätzliches Produkt 1 Jahr Kauf 1 Single Language

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Windows Server Datacenter Edition - Lizenz & SA - 2 Prozessoren Betriebssystem: Microsoft Windows Server Datacenter Edition - zusätzliches Produkt, 1 Jahr Kauf Jahr 1 Produkttyp: Lizenz & SA Lizenztyp: 2 Prozessoren Lizenzpreise: Volumen / Stufe C Lizenzprogramm: Microsoft Open Value Sprache: Single Language Service und Support: Update als neue Release-Fassung

Microsoft Windows Server Datacenter Edition Lizenz– & SA 2 Prozessoren Open Value Stufe C zusätzliches Produkt 1 Jahr Kauf 1 Single Language

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie Windows Server 2012
Mit Windows Server 2012 liefert Microsoft eine Serverplattform, die auf umfangreichen Erfahrungen mit dem Aufbau und Betrieb von vielen der weltgrößten Cloud–basierten Services und Rechenzentren aufbaut. Ob Sie einen einzelnen Server für Ihr kleines Unternehmen aufsetzen oder eine große Umgebung für Ihr neues Rechenzentrum entwerfen möchten: Windows Server 2012 hilft Ihnen bei der Cloud–Optimierung Ihrer IT. Dadurch können Sie die speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens auf ideale Weise erfüllen.

Mehr als Virtualisierung
Bietet eine dynamische Mehrinstanzeninfrastruktur, um Workloads zu skalieren und abzusichern sowie eine Private Cloud aufzubauen. Windows Server 2012 unterstützt Sie auf vielfache Weise:

Vollständige Virtualisierungsplattform
Eine vollständig isolierte Mehrinstanzenumgebung mit Tools, um Service Level Agreements (SLAs) zu garantieren, Rückvergütungen zu ermöglichen und die Self–Service–Bereitstellung zu ermöglichen.

Bessere Skalierbarkeit und Performance
Eine skalierbare Umgebung mit hoher Dichte, die sich für den optimalen Betrieb an Ihre Anforderungen individuell anpassen lässt.

Verbindungen zu Cloud Services
Ein gemeinsames Identitäts– und Verwaltungsframework für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von standortübergreifenden Verbindungen.

Die Leistung vieler Server, die Einfachheit eines Servers
Liefert eine hochgradig verfügbare und leicht zu verwaltende, Cloud–optimierte Plattform. Windows Server 2012 kann Ihnen helfen, folgendes bereitzustellen:

Flexible Speicherung
Unterschiedliche Storage–Möglichkeiten, um eine hohe Performance, Verfügbarkeit und Effizienz von Storage–Ressourcen zu erzielen.

Kontinuierliche Verfügbarkeit
Neue und verbesserte Features, die kosteneffiziente, in hohem Maße verfügbare Services zum Schutz vor einer Reihe möglicher Ausfallszenarien bieten.

Verwaltungseffizienz
Automatisierung einer Vielzahl von Verwaltungsaufgaben und vereinfachte Bereitstellung von Workloads zur Unterstützung auf Ihrem Weg zur vollständigen Automatisierung.

Jede Anwendung, beliebige Cloud
Bietet eine Cloud–optimierte Serverplattform, die Ihnen die Flexibilität verleiht, Anwendungen und Websites on–premises, in der Cloud oder für beides zu erstellen und bereitzustellen. Windows Server 2012 kann Ihnen helfen, folgendes zu liefern:

Flexibilität zur Erstellung on–premises und in der Cloud
Ein konsistentes Set an Tools und Frameworks, die es Entwicklern die Erstellung symmetrischer oder hybrider Anwendungen ermöglichen, die vom Rechenzentrum bis hin zur Cloud reichen.

Eine skalierbare und anpassbare Infrastruktur
Neue Features, dank derer Sie die Website–Dichte und Effizienz steigern können. Frameworks, Services und Tools gestatten es Ihnen , die Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit moderner Anwendungen zu verbessern.

Eine offene Web– und Anwendungsentwicklungsplattform
Eine offene Plattform, die geschäftskritische Anwendungen ermöglicht und eine erweiterte Unterstützung für offene Standards, Open–Source–Anwendungen sowie verschiedene Programmiersprachen bietet.

Für eine moderne Arbeitsweise
Erlaubt Benutzern einen flexiblen Zugriff auf Daten und Anwendungen, während die Verwaltung vereinfacht wird und die Sicherheit, Steuerungsmöglichkeiten sowie die Compliance beibehalten werden. Windows Server 2012 kann Sie dabei unterstützten, folgendes anzubieten:

Zugriff auf Anwendungen und Daten von praktisch überall aus, mit beliebigen Geräten
Nahtloser, bedarfsgerechter Zugriff auf virtualisierte Arbeitsumgebungen von praktisch jedem Ort aus.

Volles Windows–Erlebnis – überall
Ein personalisiertes, umfangreiches Benutzererlebnis auf nahezu beliebigen Geräten, das sich an verschiedene Netzwerkbedingungen schnell anpasst und sich durch ein gutes Antwortverhalten auszeichnet.

Erweiterte Datensicherheit und Compliance
Granularer Zugriff auf Daten und Unternehmensressourcen auf der Basis strenger Identitätsdaten, der Datenklassifikation, zentraler Richtlinienadministration sowie der Überwachung.

Technische Details:

Lizenz
Lizenzstufe
C
Zeitraum
1 Jahr(e)
Systemanforderung
Min. benötigter Festplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0,5 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1,4 GHz
Minimum Displayauflösung Anforderung
800 x 600 Pixel
CD–ROM–Laufwerk
Ja
Architektur–Support
64–Bit Computing
Ja
Unterstützt x86 Systeme
Nein
Weitere Spezifikationen
Plattform
PC
Mac–Kompatibilität
Nein

Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Lizenzen, Windows Server, microsoft windows server datacenter, betriebssystem, microsoft office windows, Microsoft OS Lizenzen, Betriebssysteme & Server, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.515,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.728,21*
€ 4.436,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.671,85*
€ 4.369,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.574,71*
€ 4.253,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.525,83*
€ 4.195,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.515,27*
€ 4.183,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.