Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enfocus PitStop Pro Mehrfach-Lizenz Software-Wartung 3 Jahre, Win/Mac, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enfocus PitStop Pro Mehrfach-Lizenz Software-Wartung 3 Jahre, Win/Mac, Multilingual
Enfocus PitStop Pro Mehrfach-Lizenz Software-Wartung 3 Jahre, Win/Mac, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-991180079
Hersteller:
     Enfocus Software
Herst.-Nr.:
     150670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Enfocus PitStop
Enfocus Software Lizenzen

Enfocus PitStop Pro Mehrfach-Lizenz Software-Wartung 3 Jahre, Win/Mac, Multilingual

Artikeldetails:

  • Typ: Software Lizenztyp: Wartung Anwendungsklasse: Sonstige Anwendungsklasse

Enfocus PitStop Pro Mehrfach–Lizenz Software Wartung 3 Jahre, Win/Mac, Multilingual

Produktbeschreibung:

Preis pro User

Technische Details:

Lizenz
Anzahl Benutzerlizenzen
5 – 99
Software–Typ
Electronic Software Download (ESD)
Lizenzterm
3 Jahr(e)
Funktionen
Software–Version
2017
Plattform
Win, Mac
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Software
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Mac–Kompatibilität
Ja
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks

Weitere Suchbegriffe: PDF, PDF Software, enfocus pdf software, pdf software, Grafik & Multimedia, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,74*
€ 412,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,27*
€ 409,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.