Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Gehäuse Micro IT-2815 Linear ATX 2xUSB3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Gehäuse Micro IT-2815 Linear ATX 2xUSB3.0
Inter-Tech Gehäuse Micro IT-2815 Linear ATX 2xUSB3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999859435
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881370
EAN/GTIN:
     4260455649063
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Inter-Tech Gehäuse Micro IT-2815 Linear ATX 2xUSB3.0

Inter–Tech Gehäuse Micro IT–2815 Linear ATX 2xUSB3.0

Produktbeschreibung:

• ATX Gehäuse für Office/Büro • Abmessungen :
175 x 376 x 408mm (BxTxH) • Einschübe (intern): 1x 3.5",
3x2,5" • Einschübe (extern): 1x 3.5", 2x5,25"
• Farbe: schwarz,
2x USB 3.2 Gen 1, Audio In/Out,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Midi/Minitower
Formfaktor
ATX
Bauformat
5,25 "
Universelle Schnittstellen
USB 3.0
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
175 x 376 x 408 mm

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,96*
€ 30,49*
€ 6,78*
ab € 24,82*
€ 32,80*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 24,75*
€ 32,81*
13 Tage
26
€ 6,29*
ab € 27,71*
€ 36,61*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 30,69*
€ 40,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88885653
€ 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.