Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XB3270QSU-B1 80cm (31.5") WQHD IPS Monitor HDMI DP USB 3ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XB3270QSU-B1 80cm (31.5") WQHD IPS Monitor HDMI DP USB 3ms
iiyama ProLite XB3270QSU-B1 80cm (31.5") WQHD IPS Monitor HDMI DP USB 3ms
Artikel-Nr.:
     7405B-999825142
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XB3270QSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570123636
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

iiyama ProLite XB3270QSU-B1 80cm (31.5") WQHD IPS Monitor HDMI DP USB 3ms

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: iiyama ProLite XB3270QSU-B1 - LED-Monitor - 81,3 cm (32") Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81,3 cm (32") Energie Effizienzklasse: Klasse E Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 26.9 W Leistungsmerkmale: USB 3.2 Gen 1 Hub Bildschirmtyp: IPS Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz Pixelpitch: 0.272 mm Helligkeit: 250 cd/m² Kontrast: 1200:1 / 80000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit: 3 ms (grau-zu-grau) Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben Farbraum: 100% sRGB, 72% NTSC Eingangsanschlüsse: 2xHDMI, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Drehung, Neigung Bildschirmbeschichtung: Matt Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Farbe: Mattschwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 72,6 cm x 23,95 cm x 44 cm Gewicht: 8,6 kg Kennzeichnung: RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA

iiyama 2 x HDMI 1 DisplayPort 100HZ 3MS 250CDM2 1200:1 TYPICAL

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Flachbildschirm (TFT/LCD) Farbe
Schwarz Anzeige Bilddiagonale (cm) 80 cm Bilddiagonale
(Zoll) 31,5 " Auflösung 2560 * 1440 Auflösungsstandard
WQHD (2560x1440) Reaktionszeit 3 ms Kontrastverhältnis
200:1 Helligkeit 250 cd/m? Betrachtungswinkel
horizontal 178 ° Paneltyp IPS Pivot 90 ° Schnittstellen/Konnektivität
Video–Schnittstellen DisplayPort;
HDMI Audio Lautsprecher Ja Technische Daten Bildwiederholfrequenz
(Hz) 100 Hz Verstellbarkeit Höhenverstellbar;
Drehbar; Neigbar Sonstiges / Zubehör Energieeffizienzklasse E

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Flachbildschirm (TFT/LCD)
Farbe
Schwarz
Anzeige
Bilddiagonale (cm)
80 cm
Bilddiagonale (Zoll)
31,5 "
Auflösung
2560 * 1440
Auflösungsstandard
WQHD (2560x1440)
Reaktionszeit
3 ms
Kontrastverhältnis
200:1
Helligkeit
250 cd/m²
Betrachtungswinkel horizontal
178 °
Paneltyp
IPS
Pivot
90 °
Schnittstellen/Konnektivität
Video–Schnittstellen
DisplayPort; HDMI
Audio
Lautsprecher
Ja
Technische Daten
Bildwiederholfrequenz (Hz)
100 Hz
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar; Drehbar; Neigbar
Sonstiges / Zubehör
Energieeffizienzklasse
E

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,79*
ab € 198,11*
€ 222,43*
€ 4,50*
ab € 200,21*
€ 224,52*
4 Tage
3
€ 8,00*
ab € 201,30*
€ 225,53*
€ 6,78*
ab € 202,12*
€ 226,02*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 211,07*
€ 234,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.