Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 5G Smartphone Dual-SIM RAM 8 GB / Interner Speicher 128 OLED-Display 6.1" 2340 x 1080 Pixel 120 Hz Triple-Kamera 50 MP 12 10 front camera rosa goldfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S22 5G Smartphone Dual-SIM RAM 8 GB / Interner Speicher 128 OLED-Display 6.1" 2340 x 1080 Pixel 120 Hz Triple-Kamera 50 MP 12 10 front camera rosa goldfarben
Samsung Galaxy S22 5G Smartphone Dual-SIM RAM 8 GB / Interner Speicher 128 OLED-Display 6.1" 2340 x 1080 Pixel 120 Hz Triple-Kamera 50 MP 12 10 front camera rosa goldfarben
Artikel-Nr.:
     7405B-999818827
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BIDDEUB
EAN/GTIN:
     8806092987340
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Samsung Galaxy S22 5G Smartphone Dual-SIM RAM 8 GB / Interner Speicher 128 OLED-Display 6.1" 2340 x 1080 Pixel 120 Hz Triple-Kamera 50 MP 12 10 front camera rosa goldfarben

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S22 - rosa goldfarben - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-S901B/DS Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 15,39 cm (6.1") - 425 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) Prozessor: Samsung Exynos 2200 2,8 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 8 GB / 128 GB Betriebssystem: Android 12 mit Samsung One UI 4.1 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4 Vordere Kamera: 10 Megapixel f/2.2 - automatisch Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung Steckverbinder: USB-C Gesprächszeit: Bis zu 1980 Minuten Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Schutz: Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig Farbe: Rosa goldfarben Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 70.6 mm x 7.6 mm x 146 mm Gewicht: 167 g Reparierbarkeitsindex: 8.2 (von 10) SAR: 1,59 W/kg (Körper), 1,21 W/kg (Kopf)

Samsung Galaxy S22 5G Smartphone Dual–SIM RAM 8 GB / Interner Speicher 128 OLED–Display 6.1" 2340 x 1080 Pixel 120 Hz Triple–Kamera 50 MP 12 10 front camera rosa goldfarben

Produktbeschreibung:

Mit seinem beeindruckenden Kamera–Setup und anspruchsvoller KI–gestützter Bildverarbeitung bietet das Galaxy S22 immensen Spielraum für Kreativität und individuelle Bildgestaltung – um Momente perfekt in Szene zu setzen. Das Galaxy S22 Smartphone überzeugt auch durch starkes Design und robuste Bauweise.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–S901B/DS
Formfaktor
Touch
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Breite
70.6 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
167 g
Gehäusefarbe
Rosa goldfarben
Gehäusematerial
Corning Gorilla Glass Victus+, Armor Aluminium Rahmen
Reparierbarkeitsindex
8.2 (von 10)
SAR–Wert
1,59 W/kg (Körper), 1,21 W/kg (Kopf)
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 12
Benutzeroberfläche
Samsung One UI 4.1
Intelligenter Assistent
Bixby
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n75, n77, n78, n40, n25, n12
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra–Wideband (UWB), Bluetooth 5.2
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, Benachrichtigungsblitzlicht, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX–Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder–Funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby–Taste, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort über USB Typ–C
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround–Sound, Dolby Digital–Sound, Umgebungsgeräuschverstärker
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 2200
Taktfrequenz
2,8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM – 8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Benutzerspeicher
101 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Sensorgröße
1/3.24"
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Automatisch
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Pixelgröße
1.22 µm
Merkmale
Dual Pixel AF
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.56"
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1 µm
Fokuseinstellung
Automatisch
Optischer Zoom
3x
Digitaler Zoom
30x
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Spezialeffekte
Super–HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro–Modus, HYPERLAPSE, Super Slow–Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait–Video, Director's View, Nightography
HDR Modus
Auto HDR–Modus
Lichtquelle
Starker CRI LED–Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super–Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps
Merkmale
Blinkerkennung, QR–Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking–Autofokus, Dual Pixel Autofocus–Technologie, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+–Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio–Zoom, HEIF–Bildformat, Space Zoom, Aufnahme von 33 MP–Foto während 8K–Videowiedergabe, Super Resolution Zoom bis zu 30–fach, Digital Zoom bis zu 12–fach für Video, AR Doodle, HEVC–Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, Detail Enhancer, UW Shape Correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12 MP 2.0 µm), Object Eraser
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/2.55"
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Pixelgröße
1.4 µm
Dritte Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Sensorgröße
1/3.94"
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Objektivblende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Pixelgröße
1 µm
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Infinity–O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
15,39 cm (6.1")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Pixeldichte
425 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1300 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
HDR
Ja
HDR–Technologie
HDR10+
Enhancement–Technologie
Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
7405–2000000:1
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Merkmale
AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI–P3
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Kapazität
3700 mAh
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit
1980 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (LTE): bis zu 15 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 17 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 19 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 57 Std. ¦ Sprechen (LTE): bis zu 1980 min
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, Kabel USB–C auf USB–C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,53*
€ 534,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,09*
€ 529,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,09*
€ 485,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.