| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999794791 Herst.-Nr.: B550MT EAN/GTIN: 4712960687448 |
| |
|
| | |
| Biostar B550 AM5 mATX DDR5 AMD Sockel Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex-ATX Biostar B550 AM5 mATX DDR5 AMD Sockel Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex–ATX Produktbeschreibung: Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Formfaktor (Details): Micro–ATX · Mainboard–Chipsatz: AMD® B550 · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: AMD Ryzen™ 3rd Gen AMD Ryzen™ 4th Gen · Schnittstelle: OnBoard–Sound: 7.1 HD · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DDR4: 2 x · Schnittstellen: PCIe x1: 2 x · Schnittstellen: PCIe x16 3.0: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 4 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Sockel (PC): AMD AM4 Technische Details: Allgemeines CPU–Sockeltyp AMD Sockel AM4 (Ryzen) Formfaktor Micro/Mini/Flex–ATX |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 59,68* | € 78,45* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,22* | € 83,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,26* | € 84,52* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,08* | € 91,85* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 71,42* | € 93,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|