Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG ThinClient 24CR671N-6P 60,4 cm 23.8Zoll 16 9 1920x1080 250cd/m2 1000 1 5ms Intel Thin Client Pentium N 8 GB 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG ThinClient 24CR671N-6P 60,4 cm 23.8Zoll 16 9 1920x1080 250cd/m2 1000 1 5ms Intel Thin Client Pentium N 8 GB 256
LG ThinClient 24CR671N-6P 60,4 cm 23.8Zoll 16 9 1920x1080 250cd/m2 1000 1 5ms Intel Thin Client Pentium N 8 GB 256
Artikel-Nr.:
     7405B-999788862
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24CR671N-6P.AEU
EAN/GTIN:
     8806087974300
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Thin Client
ThinClient
Zero Client
LG ThinClient 24CR671N-6P 60,4 cm 23.8Zoll 16 9 1920x1080 250cd/m2 1000 1 5ms Intel Thin Client Pentium N 8 GB 256

LG ThinClient 24CR671N–6P 60,4 cm 23.8Zoll 16 9 1920x1080 250cd/m2 1000 1 5ms Intel Thin Client Pentium N 8 GB 256

Produktbeschreibung:

• Intel® Pentium® N6005 Prozessor (bis zu 3,3 GHz),
Quad–Core • 8 GB RAM, 16 GB Speicher, USB 3.0
• Intel UHD Grafik,
HDMI, DisplayPort • 60,5 cm (23,8'') Full HD All–in–One PC,
Webcam, WLAN, BT, Gb LAN • ohne Betriebssystem

Technische Details:

Allgemeines
CPU
Pentium N
CPU Taktfrequenz
3,3 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Farbe
Silber
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
256 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.0
Technische Daten
Typ
Thin Client
Auflösung nativ
1,92 * 1,08
(Bild–)Diagonale Zoll
23,8 "

Weitere Suchbegriffe: ZeroClient, lg thin client, thin client, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 606,10*
€ 680,37*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 659,19*
€ 737,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 814,77*
€ 900,64*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,13*
€ 877,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,34*
€ 866,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,38*
€ 859,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,13*
€ 839,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,19*
€ 784,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.