Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate CAT-3-STANDARD mit Metall-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelmate CAT-3-STANDARD mit Metall-Adapter
Labelmate CAT-3-STANDARD mit Metall-Adapter
Artikel-Nr.:
     7405B-999743541
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMR004/LMX501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsgeräte
Bürotechnik

Labelmate CAT-3-STANDARD mit Metall-Adapter

Artikeldetails:

  • Typ: Drucker Farbdruck: Sonstige Farbdruck Drucktechnologie: Sonstige Drucktechnologie

Labelmate CAT–3–STANDARD mit Metall–Adapter

Produktbeschreibung:

Labelmate CAT–3–STANDARD, Industry Standard Heavy–Duty
Aufwickelstation,
Kernaufnahme: 76 mm, max. Rollendurchmesser: 300 mm,
max. Rollenbreite: 155 mm, Geschwindigkeit: 125 cm/Sek.,
inkl. Metall Adapter für kernloses Aufwickeln
Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Drucker

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 529,45*
€ 601,17*
€ 1,00*
ab € 565,94*
€ 638,06*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,17*
€ 715,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,94*
€ 699,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,61*
€ 683,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,08*
€ 670,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,45*
€ 630,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMX444
ab € 29,59*
Zubehör
Labelmate
LMX537
ab € 40,43*
Zubehör
Labelmate
LMX367
ab € 19,21*
Zubehör
Labelmate
LMX061
ab € 30,53*
Zubehör
Labelmate
LMX550
ab € 30,52*
Zubehör
Labelmate
LMX537-UK
ab € 45,51*
Zubehör
Labelmate
LMX060
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.