Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom C620 Konferenz Telefon mit 2 drahtlosen Mikrofonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom C620 Konferenz Telefon mit 2 drahtlosen Mikrofonen
Snom C620 Konferenz Telefon mit 2 drahtlosen Mikrofonen
Artikel-Nr.:
     7405B-999739488
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4617
EAN/GTIN:
     4262377560044
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Snom C620 Konferenz Telefon mit 2 drahtlosen Mikrofonen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: snom C620 - VoIP-Konferenztelefon - dreiweg Anruffunktion Produkttyp: VoIP-Konferenztelefon Norm für schnurlose Telefone: DECT 6.0 VoIP-Protokolle: SIP Voice Codecs: G.722, G.729ab, G.726, G.711A/µ Packungsinhalt: Konferenztelefonkonsole, Zwei Tischmikrofone mit Funkanschluss Unterstützte Leitungen: 3 Leitungen Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufsperre Anzeige: LCD-Anzeige - einfarbig - Ja Anz. Netzwerkanschlüsse: 1 x Ethernet 10/100Base-TX Gehäusefarbe: Gun Metal

Snom C620 Konferenz Telefon mit 2 drahtlosen Mikrofonen

Produktbeschreibung:

Befreien Sie sich von Kabeln im Konferenzraum und helfen Sie Ihrem Team, besser zusammenzuarbeiten. Das snom C620 ist ein schnurloses Konferenztelefon, das die DECT 6.0 Technologie nutzt, um ein völlig schnurloses Konferenzerlebnis zu ermöglichen. Mit dem C620 haben Sie völlige Freiheit bei der Platzierung in Ihrem Konferenzraum – ohne über Kabel zu stolpern. Mit kabellosen Mikrofonen werden Sie weniger Frustration und mehr erfolgreiche Gespräche erleben.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
VoIP–Konferenztelefon
Gewicht
1,5 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT 6.0
Anrufservices
Caller–ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufsperre
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Dreiweg
Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
10 Stufen
Anzeigen
Visuelle Klingel–Leuchtanzeige
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr
Konferenztelefon
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole, Zwei Tischmikrofone mit Funkanschluss
IP–Telefonie
VoIP
Ja
VoIP–Protokolle
SIP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.726, G.711A/µ
Unterstützte Leitungen
3 Leitungen
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP–Adressenzuweisung
DHCP
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol – Media Endpoint Discovery (LLDP–MED), RTCP, RTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base–TX
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Echo Cancellation (ECN), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), automatic gain control (AGC), Noise Reduction (NR)
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), STUN
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Anzahl der One–Touch–Wahltasten
10
Speicher für Anruferkennung
200 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Bildschirmauflösung
158 x 57 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Innen, Schreibtisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, charging dock, 3 batteries, 2 wireless microphones, conference phone
Abmessungen und Gewicht
Breite
26,9 cm
Tiefe
28,2 cm
Höhe
5,9 cm
Gewicht
1,5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 200,63*
€ 228,81*
Frei Haus
ab € 199,39*
€ 228,82*
€ 4,99*
ab € 200,61*
€ 230,34*
4 Tage
2
€ 6,00*
ab € 201,62*
€ 230,34*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 219,27*
€ 249,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.