Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET AIO PC industrial Windows 10 15.0 Zoll Touch Intel Whiskey Lake i3 ALL in One PC&nbsp 15,0&quot Intel&reg Wiskeylake Core&trade 8145U Industriedisplay kapazitiver Mehrpun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET AIO PC industrial Windows 10 15.0 Zoll Touch Intel Whiskey Lake i3 ALL in One PC&nbsp 15,0&quot Intel&reg Wiskeylake Core&trade 8145U Industriedisplay kapazitiver Mehrpun...
ALLNET AIO PC industrial Windows 10 15.0 Zoll Touch Intel Whiskey Lake i3 ALL in One PC&nbsp 15,0&quot Intel&reg Wiskeylake Core&trade 8145U Industriedisplay kapazitiver Mehrpun...
Artikel-Nr.:
     7405B-999715827
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-AIO-W10I3-8GB128
EAN/GTIN:
     4038816217844
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc linux
all-in-one pc
all-in-one pc 15"

ALLNET AIO PC industrial Windows 10 15.0 Zoll Touch Intel Whiskey Lake i3 ALL in One PC  15,0" Intel® Wiskeylake Core&trade 8145U Industriedisplay kapazitiver Mehrpunkt Touchscreen 2*SO-DIMM DDR4 8 GB bis zu 32 4*USB3.0/2*RS232 optional RS485/4

Artikeldetails:

  • Typ: Netzwerkkamera Farbe: Farbig Gewicht: ab 500 g Schnittstellen: USB 3.0 Farbe: Schwarz Speicherkarte / interner Speicher: ab 128 GB Videoauflösung: XGA (1024x768)

ALLNET AIO PC industrial Windows 10 15.0 Zoll Touch Intel Whiskey Lake i3 ALL in One PC&nbsp 15,0&quot Intel&reg Wiskeylake Core&trade 8145U Industriedisplay kapazitiver Mehrpunkt Touchscreen 2*SO–DIMM DDR4 8 GB bis zu 32 4*USB3.0/2*RS232 optional RS485/422 1*HDMI/1*VGA/1*Gigabit LAN/2*Audio L&uuml,fterloses DesignALLNET ist ein industrieller l&uuml,fterloser Touchscreen–Panel–PC mit niedrigem Stromverbrauch und hoher Zuverl&auml,ssigkeit. Die FrontDie Front– R&uuml,ckplatte sind aus einer Aluminiumlegierung im Druckguss– CNC–Verfahren hergestellt wodurch eine hervorragende K&uuml,hlung erreicht wird. Dieser Panel–PC ultrad&uuml,nn l&uuml,fterlos,und das Panel kann IP65 erreichen.Dieses Produkt einem Whiskeylake Prozessor ausgestattet Generation i5/i7 optional. Der Speicher unterst&uuml,tztDDR4 maximal der hat 128 GB. verf&uuml,gt &uuml,ber zahlreiche E/A–Anschl&uuml,sse unterst&uuml,tzt die Betriebssysteme Win10 Linux.Es auch 9–36V Breitspannungsmodul 8 Ohm 3 –Watt Lautsprecher,&nbsp Display Screen 15,0&Prime LCD Resolution 1024x768 Brightness 350 cd/m2 Contrast 1000:01 Multi–Point Capacitive touch Performance Chipset WHISKEYLAKE CORE &trade RAM Board 8 LPDDR4 memory Hardware Monit

Produktbeschreibung:

ALL in One industrial PC ,15,0" Intel® Wiskey
Lake Core™ i3 8145UIndustriedisplay,
kapazitiver Mehrpunkt Touchscreen2*SO–DIMM DDR4
8 GB (bis zu 32 GB)4*USB3.0/2*RS2321*HDMI/1*VGA/1*Gigabit
LAN/2*AudioLüfterloses DesignEntdecken Sie den
ALLNET AIO PC – Ihre Lösung für zuverlässige und
leistungsstarke Industrie–Touchscreen–Technologie!Bereit,
die Zukunft der Touchscreen–PCs zu erleben? Der
ALLNET AIO PC ist der industrielle lüfterlose
kapazitive Touchscreen–Panel–PC,
den Sie brauchen – mit niedrigem Stromverbrauch
und unübertroffener Zuverlässigkeit.
Seine beeindruckende Aluminiumlegierung im Druckguss–
und CNC–Verfahren sorgt für eine hervorragende
Kühlung und bietet Ihnen eine unglaublich schlanke
und lüfterlose Erfahrung.
Keine Kompromisse mehr!Was macht den ALLNET AIO
PC zum ultimativen Begleiter für Ihre Projekte?Leistung
ohne Grenzen: Mit dem Intel® Whiskeylake Core™
i3 8145U Prozessor der 8.
Generation (optional i5/i7) bietet der ALLNET
AIO PC beeindruckende Leistungsfähigkeit für alle
Ihre Anforderungen.Großzügiger Speicher: Unterstützt
DDR4–Speicher mit einer Kapazität von bis zu 32
GB und bietet einen großzügigen internen Speicher
von 128 GB für all Ihre Daten und Anwendungen.Robust
und zuverlässig: Die lüfterlose Bauweise gewährleistet
eine lange Lebensdauer und minimiert Ausfallzeiten,
während die IP65–Klassifizierung das Panel vor
Staub und Feuchtigkeit schützt – ideal für raue
Umgebungen.Vielseitige Konnektivität: Genießen
Sie eine Vielzahl von E/A–Anschlüssen,
um Ihre Geräte und Peripheriegeräte problemlos
zu integrieren.Benutzerfreundlichkeit: Der ALLNET
AIO PC unterstützt die Betriebssysteme Win10 und
Linux und bietet einen klaren 8 Ohm 3–Watt–Lautsprecher
für ein beeindruckendes Audioerlebnis.Seien Sie
bereit für die nächste Stufe der Touchscreen–PC–Technologie
– wählen Sie den ALLNET AIO PC für höchste Leistung,
Zuverlässigkeit und Qualität. Bringen Sie Ihr
Projekt auf das nächste Level und erleben Sie
die Zukunft der Touchscreen–Technologie!Bitte
beachten! Eine Lizenz für Windows ist nicht im
Lieferumfang.Download System Treiber: https://fileshare.allnet.de/s/qaWDTzEvZhYU9xOOptionale
Wandhalterung siehe Zubehör !!Display DisplayScreen15,0"
LCDResolution1024x768Brightness350 cd/m2Contrast1000:01Touch
ScreenMulti–Point Capacitive touchPerformanceChipsetIntel®
WHISKEYLAKE CORE ™ i3 8145URAMBoard 8 GB LPDDR4
memoryHardware MonitorVoltage,
CPU, TEMPWatchdog TimerSupport hardware reset
function (256 levels,
0~255 seconds)StorageM.2, 128 GB, up to 512 GBPowerPower
Supplystandard 12V/5A adapterBetriebssystemO/SWindows10/LinuxI/O
PortUSB4*USB3.0Ethernet1x ,RJ45 Gigabit network
interfaceCOM2x RS232Audio1*Line–out,
1*Mic–inDisplay1*HD+1*VGAMini PCIE1*mini pcie
(wifi/bt 2,4/5 GHz)GPIOnoEnvironmentalAnti–vibration5–17Hz/1.0mm amplitude,
19–200Hz/1.0g accelerationAnti–shock10g acceleration,
11ms durationIP LevelFront panel IP65ReliabilityMTBF=50000h,
MTTR=0.5hOperating Temperatureminus 10°C – bis
+60°C mit BelüftungStorage Temperature–20°C bi
+70°COperating Humidity ,95% @40°,
non–condensingMechanicalDimensions376mm x 299.5mm
x 55mmMounting sizeVESA mounting: 100*100mm Embedded
installation: 357mm x 280,5mm MaterialFanless
High–strength and elegant Al–alloy panelWeight4,0 kg (N.W.) /
4,5kg (G.W)ColorBlack

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerkkamera
Gewicht
4500 g
Farbe
Schwarz; Farbig
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.0
Video
Videoauflösung
XGA (1024x768)
Sensoreigenschaften
Auflösung
1024 * 768
Technische Daten
Speicherkarte / interner Speicher
7405–131072 MB
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
376 x 299,5 x 55 mm

Weitere Suchbegriffe: Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 6,00*
ab € 586,15*
€ 663,43*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 624,18*
€ 708,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,70*
€ 843,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,83*
€ 836,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,18*
€ 808,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,81*
€ 789,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,18*
€ 742,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.