Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 70er Bulk-Pack Netzkabel Netzstecker auf Euro 8 C7 Stecker 1 Kabel Strom/Netzteil 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 70er Bulk-Pack Netzkabel Netzstecker auf Euro 8 C7 Stecker 1 Kabel Strom/Netzteil 1,5 m
InLine 70er Bulk-Pack Netzkabel Netzstecker auf Euro 8 C7 Stecker 1 Kabel Strom/Netzteil 1,5 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999709266
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-16654S
EAN/GTIN:
     4043718316298
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
PlayStation Zubehör

InLine 70er Bulk-Pack Netzkabel Netzstecker auf Euro 8 C7 Stecker 1 Kabel Strom/Netzteil 1,5 m

Artikeldetails:

  • Stecker-Pins: 2 Typ: Kabel Kabellänge: 1,5m Einsatzbereich: Strom / Netzteil Kennzeichnung: IEC Farbe: Schwarz

InLine 70er Bulk–Pack Netzkabel Netzstecker auf Euro 8 C7 Stecker 1 Kabel Strom/Netzteil 1,5 m

Produktbeschreibung:

Sie erhalten 70 Stück von Artikel 16654S verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

Euro 8 Netzkabel zum Anschluss von TV–Geräten, Notebook–Netzteilen (2–pol.) und Konsolen an das Stromnetz
  • Auch für Radios, Radiorecorder, Kassettenrecorder, Laptops, Flachbildschirme, Fernseher, CD–Player, DVD–Player, Blu–ray Player u. v. m. geeignet
  • Auch für PlayStation PS2/PS3 Slim/PS4 und XBOX One S geeignet
  • 2–adriges Stromkabel
  • Mit fest verbundenen, vergossenen Steckern

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE–Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

  • Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit
    Ideal für den Einsatz beim Kunden
  • Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung – Weniger Müll
    Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE–Tüte verpackt. Einzelne Slip–Bags fallen weg.
  • Ökonomischer:
    Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
  • Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme
    5% unter dem Einzel–/Normalpreis

  • Höhe Verpackung: 0,230 m
  • UL: Nein
  • Länge: 1,50 m
  • Hersteller–Nr.: B–16654S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8316298
  • Verpackung: Bulk EcoPack
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Außendurchmesser: 6,0x4,0 mm
  • Gewicht: 5,585 kg
  • Länge Verpackung: 0,290 m
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,215 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Seite B: IEC–C7 (Euro 8)
  • Signal: Strom
  • Querschnitt: 2X0,75 mm²
  • Harmonisierung: H03VVH2–F
  • Zertifizierung: Nein
  • Seite A: CEE7/16 Stecker (Eurostecker)
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kennzeichnung
IEC
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Strom / Netzteil
Kabellänge
1,5 m
Stecker–Pins
2–polig

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.