Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell USB-C Netzteil AC 90 Watt Europa Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell USB-C Netzteil AC 90 Watt Europa Typ C
Dell USB-C Netzteil AC 90 Watt Europa Typ C
Artikel-Nr.:
     7405B-999702867
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-BDUJ
EAN/GTIN:
     5715063345825
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Dell USB-C Netzteil AC 90 Watt Europa Typ C

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - USB-C Netzteil - 90 Watt Gerätetyp: USB-C Netzteil - extern Lokalisierung: Europa Eingangsspannung: AC Leistungskapazität: 90 Watt Ausgabeanschlussstellen: 1 x 24 pin USB-C 90 W Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,6 cm x 2,2 cm x 13 cm

Dell USB–C Netzteil AC 90 Watt Europa Typ C

Produktbeschreibung:

Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin– und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.
Der 90–Watt–Netzadapter von Dell ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 90–Watt–Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USB–C Netzteil – extern
Lokalisierung
Europa
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24 pin USB–C 90 W
Leistungskapazität
90 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,6 cm
Tiefe
2,2 cm
Höhe
13 cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 7,50*
ab € 48,85*
€ 65,74*
Lager 7405
48
€ 1,00*
ab € 70,52*
€ 92,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.