Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 52Wh Original 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 52Wh Original 7,6 V
Dell Akku 52Wh Original 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999638296
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     JHT2H
EAN/GTIN:
     5715063300282
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Dell Akku 52Wh Original 7,6 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 6,5 V - 9 V

Dell Akku 52Wh Original 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 52Wh PN: JHT2H

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Spannung
7,6 V

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 99,79*
€ 127,96*
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 101,97*
€ 130,80*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.