Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas CS32 Kabel TNC Bu/St 15m 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas CS32 Kabel TNC Bu/St 15m 15 m
Panorama Antennas CS32 Kabel TNC Bu/St 15m 15 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999620245
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     C32TJ-15TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
tnc kabel 15m
kabel tnc

Panorama Antennas CS32 Kabel TNC Bu/St 15m 15 m

Artikeldetails:

  • Typ: Kabel Kabellänge: 15m Einsatzbereich: Sonstige Einsatzbereich

Panorama Antennas CS32 Kabel TNC Bu/St 15m 15 m

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Technische Daten
Kabellänge
15 m

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 43,01*
€ 55,33*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 53,53*
€ 70,91*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.