Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch Octopus-Kabel 3.0m für ALL9202M/4M Kabel Digital/Display/Video KVM 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch Octopus-Kabel 3.0m für ALL9202M/4M Kabel Digital/Display/Video KVM 3 m
ALLNET Switch Octopus-Kabel 3.0m für ALL9202M/4M Kabel Digital/Display/Video KVM 3 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999611107
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     CBK1530T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

ALLNET Switch Octopus-Kabel 3.0m für ALL9202M/4M Kabel Digital/Display/Video KVM 3 m

Artikeldetails:

  • Typ: Kabel Einsatzbereich: KVM Kabellänge: 4m

ALLNET Switch Octopus–Kabel 3.0m für ALL9202M/4M Kabel Digital/Display/Video KVM 3 m

Produktbeschreibung:

• 1in3 • VGA, Tastatur, Maus • KVM: 1xHD–DB15(Buchse)
• PC: 1xD–Sub15(Stecker),
2xPS/2(Stecker), 3xKabel mit Steg verbunden***
Restposten – 30 Tage Gewährleistung ***

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Display / Video; KVM
Kabellänge
3 m

Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel 3m, kvm kabel, allnet kvm switch, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 0,102*
€ 0,166*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 9,47*
€ 13,53*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.