Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire HD 8 32 GB mit Werbung 2022 Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Fire HD 8 32 GB mit Werbung 2022 Tablet
Amazon Fire HD 8 32 GB mit Werbung 2022 Tablet
Artikel-Nr.:
     7405B-999570297
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09BG4CM4W
EAN/GTIN:
     0840080501772
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets

Amazon Fire HD 8 32 GB mit Werbung 2022 Tablet

Artikeldetails:

  • Typ: Tablet Universelle Schnittstellen: Bluetooth Paneltyp: IPS Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Bilddiagonale (Zoll): 8" Hauptspeicher: 2.048MB Flash-Speicher: 32 GB Webcam-Auflösung: 2MP Taktfrequenz: 2 GHz Bildschirmdiagonale (cm): 20cm Universelle Schnittstellen: USB Typ C Laufzeit: 13 h - 13,5 h Konnektivität: USB Typ C Betriebssystem: Sonstige Betriebssystem

Amazon Fire HD 8 32 GB mit Werbung 2022 Tablet

Produktbeschreibung:

Mit neuem Hexa–Core–Prozessor für gesteigerte Performance /
Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit / Streame deine
Lieblingsfilme und –serien von Prime Video,
Netflix und Disney+ / Das neue Design ist dünner
und leichter als die Vorgängergeneration /
Mehr Möglichkeiten mit Alexa.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tablet
Farbe
Schwarz
Festplatte
Flash–Speicher
32 GB
Speicher
Hauptspeicher
2048 MB
Prozessor
Taktfrequenz
2 GHz
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
20,3 cm
Bilddiagonale (Zoll)
8 "
Auflösung nativ
1280 * 800
Paneltyp
IPS
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
USB Typ C
Universelle Schnittstellen
Bluetooth; USB Typ C
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Technische Daten
Webcam–Auflösung
2 MP
Stromversorgung/Akku
Laufzeit
13 h

Weitere Suchbegriffe: Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet amazon, tablet pc, Tablets, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 97,28*
€ 124,88*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 110,43*
€ 142,05*
€ 3,50*
ab € 110,17*
€ 142,73*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.