Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Display 24 Zoll TV Style Interaktives Touch Kioskterminal Android 12 RK3588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Display 24 Zoll TV Style Interaktives Touch Kioskterminal Android 12 RK3588
ALLNET Display 24 Zoll TV Style Interaktives Touch Kioskterminal Android 12 RK3588
Artikel-Nr.:
     7405B-999565675
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALLSD24RK3588A12B4G
EAN/GTIN:
     4038816124876
Suchbegriffe:
Kameras & Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

ALLNET Display 24 Zoll TV Style Interaktives Touch Kioskterminal Android 12 RK3588

Artikeldetails:

  • Integrierte Mobilfunkanbindung: 5G Typ: Tablet Integrierte Netzwerkanbindung: Ethernet Betriebssystem: Android Universelle Schnittstellen: Bluetooth Universelle Schnittstellen: Bluetooth 5 Paneltyp: IPS Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Flash-Speicher: 32 GB Konnektivität: HDMI Hauptspeicher: 4.096MB Auflösung: UHD (3840x2160) Universelle Schnittstellen: USB 2.0 Universelle Schnittstellen: USB 3.0 Bildschirmdiagonale (cm): ab 61 cm Bilddiagonale (Zoll): ab 24 "

ALLNET Display 24 Zoll TV Style Interaktives Touch Kioskterminal Android 12 RK3588

Produktbeschreibung:

Allnet Display 24 Zoll, TV Style, Interaktives
Touch Kioskterminal,
Android 12, RK3588, HDMI In, Farbe schwarz, ohne
PoEStandfuß,
mit integriertem Akku optional und nicht im Lieferumfang!!!
(siehe Zubehö,r)
Hochperfomanter RK3588 Chipsatz Octa Core (4xA73+4xA55)
4 GB Arbeitsspeicher
Wifi 6 Gigabit Wlan
NFC (optional ext. USB NFC Modul zur Fixierung an der Seite)
Android 12 &, Linux
Incell Touchoberflä,che
HDMI Eingang fü,r ext. Gerä,te
System
CPU
RK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76
RAM
4 GB
Internal memory
32 GB
Operation system
Android 12
Display
Panel Size
24",LCD
Panel Type
IPS
Resolution
1920*1080, 3840x2160
Display Colors
16.7M Colors
Color Gamut
sRGB 99%
Display mode
Normally black
Viewing angle
85/85/85/85(L/R/U/D)
Contrast ratio
1000:1
Luminance
250cdm2
Aspect Ratio
16:9
Response Time
14ms
 ,Back–light Type
Eled
Touch
Model Type
Incell Touch
Number of points
10–Point
Interface for touch
HID–USB
Network
WiFi
802.11b/g/n/a/ac/ax , , (WiFi 6)
Ethernet
100M/1000M
Bluetooth
Bluetooth 5.0
Interface
Power Jack
DC power input
MIC IN
External microphone input
Earphone Output
3.5mm earphone output
Type–c
Full Function ( Except for charging function )
SIM Slot
Optional , 4G/5G Module
USB
Standard , USB 2.0 Host
USB
USB 3.0
USB
USB 3.0
HDMI IN
Support HDMI 2.0
RJ45
Ethernet interface , , ,
Other
Product Colors
white/Black
VESA
100mm*100mm
Button
Power/Vol+/Vol–
Other
Power
Speaker
4O*5W*2
Microphone
Built in dual Microphone , Support noise reduction
and echo cancellation
NFC
no
G–sensor
Support , 90 degrees
Camera
no
Language
Multi–language
Certificates
CE/FCC
Power Type
Adapter
Input Voltage
DC 12V/4A
Power consumption
=25W
 ,Working Surrounding
Accessories
Storage Temperature
–20?–––60?
Working Temperature
0?–––50? 10~90%RH
Adapter
Adapter,12V/4A
 ,Working Surrounding
User manual
yes
 ,
 ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tablet
Festplatte
Flash–Speicher
32 GB
Speicher
Hauptspeicher
4096 MB
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
61 cm
Bilddiagonale (Zoll)
24 "
Auflösung nativ
3840 * 2160
Auflösung
UHD (3840x2160)
Paneltyp
IPS
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth; USB 2.0; USB 3.0
Integrierte Netzwerkanbindung
Ethernet; WLAN
Integrierte Mobilfunkanbindung
5G
Technische Daten
Betriebssystem
Android
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 6,00*
ab € 489,99*
€ 551,08*
Frei Haus
ab € 556,39*
€ 626,76*
Lager 7405
27
€ 1,00*
ab € 560,86*
€ 632,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,47*
€ 752,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,37*
€ 750,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,82*
€ 736,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,24*
€ 720,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,86*
€ 667,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.