Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik USB Typ C DVI Adapter 1080P schwarz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik USB Typ C DVI Adapter 1080P schwarz Schwarz
EFB Elektronik USB Typ C DVI Adapter 1080P schwarz Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999498296
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-DVI
EAN/GTIN:
     4049759271787
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

EFB Elektronik USB Typ C DVI Adapter 1080P schwarz Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EFB-Elektronik - Videoadapter - 24 pin USB-C zu DVI-D - 15 cm Typ: Videoadapter Besonderheiten: 1080p-Unterstützung, HDCP-kompatibel, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, USB-Bus-Spannungsversorgung Länge: 15 cm Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): Digital DVI, 24+1-polig - weiblich Produktzertifizierungen: Displayport 1.2/Thunderbolt 3 Farbe: Schwarz

EFB Elektronik USB Typ C DVI Adapter 1080P schwarz Schwarz

Produktbeschreibung:

Mit dem USB Typ C–auf–DVI–Adapter (DP Alternate mode) können Sie einen Monitor mit DVI–Port an den Typ C–Port Ihres PCs/Laptops/Tablet anschließen.
Unterstützt DisplayPort 1.2 Alternate mode
Unterstützt eine max. Auflösung von 1080P und HDCP
Thunderbolt3 kompatibel
USB Bus Powered (keine externe Stromversorgung)

Technische Details:

Allgemein
Typ
Videoadapter
Besonderheiten
1080p–Unterstützung, HDCP–kompatibel, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, USB–Bus–Spannungsversorgung
Länge
15 cm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1–polig – weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Displayport 1.2/Thunderbolt 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,08*
€ 17,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,12*
€ 17,42*
6 Tage
81
pro Stück
€ 9,90*
ab € 12,40*
€ 17,82*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 21,26*
€ 28,98*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,45*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.