Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik USB Typ C HDMI Kabel Typ-C Stecker 4Ka60Hz 2m 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik USB Typ C HDMI Kabel Typ-C Stecker 4Ka60Hz 2m 2 m
EFB Elektronik USB Typ C HDMI Kabel Typ-C Stecker 4Ka60Hz 2m 2 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999498293
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-HDMI-4K60K.2
EAN/GTIN:
     4049759271800
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

EFB Elektronik USB Typ C HDMI Kabel Typ-C Stecker 4Ka60Hz 2m 2 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EFB-Elektronik Adapterkabel - 2 m Kabel: Adapterkabel Länge: 2 m Farbe: Schwarz Anschluss: USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Produktzertifizierungen: Thunderbolt 3 Besonderheiten: Support von 4K 60 Hz

EFB Elektronik USB Typ C HDMI Kabel Typ–C Stecker 4Ka60Hz 2m 2 m

Produktbeschreibung:

Typ C auf HDMI Anschlusskabel zum Verbinden von Typ C Abspielgeräten wie PC/Notebook/Tablet an HDMI Bildschirmen. Unterstützt den DP1.2/1.4 Alternate Mode mit einer max. Auflösung von 4K60Hz
Unterstützt RGB/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0, Bittiefe: 6bit?8bit?10bit, 12bit, HDR, HDCP
Thunderbolt3 kompatibel

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Adapterkabel Support von 4K 60 Hz
Produktzertifizierungen
Thunderbolt 3
Länge
2 m
Empfohlene Verwendung
Tablet, TV, PC, display
Besonderheiten
HDR–Support, Unterstützung für DisplayPort Alternate Mode, Adobe RGB (1998), YCbCr 4: 4: 4, YCbCr 4: 2: 2, YCbCr 4: 2: 0, 6/8/10/12 bit deep color
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.4, HDCP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
199
pro Stück
€ 9,90*
ab € 16,39*
€ 22,73*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,29*
€ 22,75*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,93*
€ 31,18*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,62*
€ 34,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,74*
€ 37,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.