ALLNET Ersatznetzteil 12V/1.5A EU Type schwarz mit Adapter US UK Gewinkelter DC-Stecker am Anschlusskabel. Zm Anschluss an viele 12V-Geräte geeignet die bis zu 1,5A Stromstärke benötigen. Standard Stecker 5,5mm / 2,5mm Hohlstecker. Kompatibel auch für 2,1
Artikeldetails:
- Typ: Netzteil Elektrische Spannung: 12V Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme
ALLNET Ersatznetzteil 12V/1.5A EU Type schwarz mit Adapter US UK Gewinkelter DC–Stecker am Anschlusskabel. Zm Anschluss an viele 12V–Geräte geeignet die bis zu 1,5A Stromstärke benötigen. Standard Stecker 5,5mm / 2,5mm Hohlstecker. Kompatibel auch für 2,1mm. Kabellänge 2m Inkl. EU,UK,USINPUT100–240V~ 50/60Hz 1.5AOUTPUTRegulated +12VDCurrent 1,5Aexchangeable power plug for
Produktbeschreibung:
Gewinkelter DC–Stecker am Anschlusskabel. Zm Anschluss
an viele 12V–Geräte geeignet,
die bis zu 1,5A Stromstärke benötigen. Standard
Stecker 5,5mm /
2,5mm Hohlstecker. Kompatibel auch für 2,1mm.
Kabellänge 2m,
Inkl. Adapter EU,UK,USINPUT100–240V~ 50/60Hz 1.5AOUTPUTRegulated
+12VDCurrent 1,5Aexchangeable power plug for US,
EU, UK
Technische Details: