Kingston SSD 4000 GB 2.0/2.0 XS2000 U3.2 KIN
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kingston XS2000 - SSD - 4 TB - USB 3.2 Gen 2x2 Typ: Solid State Drive - extern (tragbar) Kapazität: 4 TB Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2x2 - USB-C Datenübertragungsrate: 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Merkmale: Stoßfest, wasserfest, staubsicher Stromversorgung: USB-Bus Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 69.54 mm x 13.5 mm x 32.58 mm Gewicht: 28.9 g
Kingston SSD 4000 GB 2.0/2.0 XS2000 U3.2 KIN
Produktbeschreibung:
Die XS2000 Portable SSD von Kingston nutzt die
USB 3.2 Gen 2x2–Geschwindigkeiten,
um die Leistung der nächsten Generation in einem kompakten,
externen Laufwerk zu liefern. Mit blitzschnellen
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/
sorgt die XS2000 für erhöhte Produktivität bei
geringer Unterbrechung.
Die XS2000 bietet Hochgeschwindigkeits–Speicheroptionen,
um hochauflösende Bilder, 8K–Videos und große
Dokumente im Handumdrehen zu übertragen und zu bearbeiten.
Dank der großen tragbaren Kapazität können Sie
Ihre Lieblingsspiele und –medien ohne Kompromisse speichern.
Das Laufwerk ist zukunftssicher, um mit den Speicheranforderungen
Schritt zu halten,
und mit den meisten Geräten sofort kompatibel.
Es funktioniert wie ein Festplattenlaufwerk, speichert
aber Daten mit NAND–Flash–Technologie.
Es wird über USB Typ–C angeschlossen, sodass Content–Ersteller
und Gamer überall auf ihre Daten zugreifen können.
Ob bei der Arbeit, in der Freizeit oder bei leidenschaftlichen
Projekten – das XS2000 verfügt über eine abnehmbare,
robuste Hülle zum Schutz vor Stürzen und eine
IP55–Klassifizierung,
die es vor Wasser und Staub schützt.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – extern (tragbar)
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, staubsicher
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2 – 24 pin USB–C
Stromversorgung
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x oder höher, Google Chrome OS, Apple MacOS 10.14.x oder höher, Windows 8.1 / 10 / 11
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummimanschette
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – technischer Support – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C