Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: W62W6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: W62W6
Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: W62W6
Artikel-Nr.:
     7405B-999467897
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     W62W6
EAN/GTIN:
     5715063023082
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: W62W6

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell Primary - Laptop-Batterie - Li-Ion - 97 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 6 Zellen - 97 Wh Entwickelt für: G7 17 7700; Inspiron 7500, 7501, 7590, 7591, 7591 2 in 1; Precision 5530, 5530 2-in-1, 5540; XPS 15 7590, 15 9570

Dell Akku 97Wh Original Li–Polymer V / mAh / PN: W62W6

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,4V / 8500mAh / 97Wh PN: W62W6 XYCW0

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
97 Wh
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Austausch – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell G7 17 7700 ¦ Dell Inspiron 7500, 7501, 7590, 7591, 7591 2 in 1 ¦ Dell Precision 5530, 5530 2–in–1, 5540 ¦ Dell XPS 15 7590, 15 9570

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
€ 7,50*
ab € 129,82*
€ 163,07*
Lager 7405
36
€ 1,00*
ab € 153,80*
€ 191,34*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.