Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 451-12135 Akku 9-Zellen 97 W/HR Primär für Latitude E6540 / E6440 / ATG Laptops


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell 451-12135 Akku 9-Zellen 97 W/HR Primär für Latitude E6540 / E6440 / ATG Laptops
Dell 451-12135 Akku 9-Zellen 97 W/HR Primär für Latitude E6540 / E6440 / ATG Laptops
Artikel-Nr.:
     7405B-999423850
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     71R31
EAN/GTIN:
     4021499605176
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell 451-12135 Akku 9-Zellen 97 W/HR Primär für Latitude E6540 / E6440 / ATG Laptops

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstiges Notebookzubehör Kompatible Marken: Dell Farbe: Schwarz Kompatible Produktlinien: Dell Latitude Series

Dell 451–12135 Akku 9–Zellen 97 W/HR Primär für Latitude E6540 / E6440 / ATG Laptops

Produktbeschreibung:

Li–Ion 10,95V / 8700mAh / 97Wh PN: 71R31 passend
für Dell Latitude E5420,
E5430, E5530, E6420, E6430, E6440, E6530 und baugleiche
Notebook Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Notebookzubehör
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Kompatible Marken
Dell
Kompatible Produktlinien
Dell Latitude Series
Kompatible Modelle
Latitude E5420

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 80,46*
€ 104,23*
1 Tag
35
€ 7,50*
ab € 145,74*
€ 182,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.