Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999306622 Herst.-Nr.: 354523 EAN/GTIN: 0766623354523 |
| |
|
| | |
| IC Intracom Manhattan HDMI with Ethernet Extension Cable 4K@60Hz Premium High Speed Male to Female 20cm Black Ultra HD 4k x 2k Fully Shielded Gold Plated Contacts Lifetime Warranty Polybag mit Ethernet-Verlängerungskabel M bis W 20 cm Doppelisolierung Sch Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Manhattan HDMI with Ethernet Extension Cable, 4K@60Hz (Premium High Speed), Male to Female, Cable 20cm, Black, Ultra HD 4k x 2k, Fully Shielded, Gold Plated Contacts, Lifetime Warranty, Polybag - HDMI-Verlängerungskabel mit Ethernet - 20 cm Kabel: HDMI-Verlängerungskabel mit Ethernet Technologie: Doppelisolierung American Wire Gauge (AWG): 30 Länge: 20 cm Farbe: Schwarz Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - weiblich Besonderheiten: Geschirmt, geformt, unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160)
IC Intracom Manhattan HDMI with Ethernet Extension Cable 4K@60Hz Premium High Speed Male to Female 20cm Black Ultra HD 4k x 2k Fully Shielded Gold Plated Contacts Lifetime Warranty Polybag mit Ethernet–Verlängerungskabel M bis W 20 cm Doppelisolierung Sch Produktbeschreibung: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts– und Folienschirmung · Anschluss–Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI–Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: doppelt geschirmt,High Speed–HDMI mit Ethernet,UL–zertifiziert,Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet · Kabel–Form: rund · Kabel–Version: HDMI–High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.2 m · Produkt–Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Steckerausführung: gerade Technische Details: Allgemein Kabeltyp HDMI–Verlängerungskabel mit Ethernet geschirmt, geformt, unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) Technologie Doppelisolierung American Wire Gauge (AWG) 30 Beschichteter Stecker Nickel Besonderheiten HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), Dolby TrueHD–Unterstützung, Dolby DTS–HD Master Audio support, HDR–Support, komprimierte LCPM–Unterstützung, Zugentlastung Konnektivität Anschluss 19–poliger HDMI Typ A – männlich Stecker (zweites Ende) 19–poliger HDMI Typ A – weiblich Verschiedenes Kennzeichnung UL, FCC, RoHS, HDCP 2.2 Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – Lebensdauer |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,71* | € 7,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,02* | € 12,90* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 10,47* | € 14,93* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,82* | € 18,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|