Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999229057 Herst.-Nr.: K5525FGR.1,5 EAN/GTIN: 4049759187309 |
| |
|
| | |
| EFB Elektronik EFB-Elektronik Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1.5 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt Grau Artikeldetails: - Produktbeschreibung: EFB-Elektronik Patch-Kabel - 1.5 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) Technologie: SFTP-Kabel Verdrahtungsschema: T568B Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, schwer entflammbar, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, Schmaler Steckverbinder, GHMT-zertifiziert, Verriegelungsschutz, Knickschutztülle, Kupferleiter Länge: 1.5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau
EFB Elektronik EFB–Elektronik Patch–Kabel RJ–45 M bis M 1.5 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt Grau Produktbeschreibung: RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 Rohkabel superflex Das Cat.6A (IEC) Patchkabel besitzt vergoldete Kontakte und erfüllt die Anforderungen für 10Gbit Ethernet. Technische Produkteigenschaften • Cat.6A (IEC) • S/FTP Kabel mit AWG26/7 • Mantelmaterial aus halogenfreiem TPE/LSZH • Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm • Steckverbindung: RJ45 auf RJ45 • Mit Rasthebelschutz • Besitzt vergoldete Kontakte Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem TPE/LSZH Material und hat einen Längenaufdruck auf der Tülle. Darüber hinaus bietet das Kabel die Option zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt. Die Belegung der blauen RJ45–Stecker erfolgt nach TIA/EIA 568B und ist 1:1. Geeignet für den erweiterten Temperaturbereich –20 – 75 °C. Das Netzwerkkabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich optimal für Anwendungen in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Eine Bandbreite von bis zu 500 MHz wird dadurch erreicht. Technische Details: Allgemein Typ des Netzwerkkabels Patch–Kabel – CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) Kabelmantelmaterial Thermoplastischer Elastomere (TPE) American Wire Gauge (AWG) 26/7 Paare pro Kabel 4 Zweidrahtleitungen Beschichteter Stecker Gold Leistungsmerkmale Halogenfrei, geformt, schwer entflammbar, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, Schmaler Steckverbinder, GHMT–zertifiziert, Verriegelungsschutz, Knickschutztülle, Kupferleiter Konnektivität Anschluss RJ–45 – männlich Stecker (zweites Ende) RJ–45 – männlich Verschiedenes Kennzeichnung RoHS, IEC 60332–1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568–B, IEC 60603–7–51, IEC 60754–2, IEC 61034, ANSI/TIA–568–C.2, CU – bis zu 500 MHz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2,40* | € 3,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,43* | € 3,71* | | | | | 28 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,43* | € 3,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,53* | € 3,86* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 9,75* | € 13,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|