Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-2CD2T43G2-2I 2.8mm Digital Technology 4 MP Gehäuse: Aluminium 2.688*1.520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision DS-2CD2T43G2-2I 2.8mm Digital Technology 4 MP Gehäuse: Aluminium 2.688*1.520
Hikvision DS-2CD2T43G2-2I 2.8mm Digital Technology 4 MP Gehäuse: Aluminium 2.688*1.520
Artikel-Nr.:
     7405B-999220998
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2T43G2-2I(2.8MM)
EAN/GTIN:
     6941264070597
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera

Hikvision DS-2CD2T43G2-2I 2.8mm Digital Technology 4 MP Gehäuse: Aluminium 2.688*1.520

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hikvision Pro Series(EasyIP) DS-2CD2T43G2-2I - Netzwerk-Überwachungskamera Gerätetyp: Netzwerk-Überwachungskamera - fest - staub-/wasserdicht Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,5 cm x 29,3 cm x 10,5 cm Gewicht: 1,07 kg Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe - Tag&Nacht Max Auflösung: 2688 x 1520 Bildrate (max.): 30 Bilder pro Sekunde Bewegungserkennung: Ja Video-Modi: 720p, 1080p Typ des optischen Sensors: PS CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP Mindestbeleuchtung: 0.0005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on ¦ 0 Lux - IR Brennweiten-Steuerung: Feste Brennweite Brennweite: 2.8 mm Objektivbefestigung: M12-Anschluss Objektiv-Irisblende: F/1.6 Schwenkbereich (Grad): 0 bis 360 Kippbereich (Grad): 0 bis 90 Schnittstellen: Ethernet 10Base-T/100Base-TX Spannung: Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3 Leistungsmerkmale: Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, Aluminiumgehäuse, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC) Umgebungsbedingungen (in Betrieb): -30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Hikvision DS–2CD2T43G2–2I 2.8mm Digital Technology 4 MP Gehäuse: Aluminium 2.688*1.520

Produktbeschreibung:

ÜBERSICHT
Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen – von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten auf Basis von Deep–Learning–Algorithmen – und vieles mehr.

Unsere Netzwerkkameras liefern qualitativ hochwertige Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und minimieren gleichzeitig die Anforderungen an Speicher und Bandbreite. Sie bieten eine datengestützte situationsbezogene Analyse, das Ihnen hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, und sind damit die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.

Technische Details:

Leistung
Energiequelle
DC, PoE
Stromverbrauch (max.)
8,5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9,5 W
DC–Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0,71 A
Leistungen
Typ
IP–Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)–Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
33
Zertifizierung
FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE–EMC (EN 55032: 2015, EN 61000–3–2: 2014, EN 61000–3–3: 2013, EN 50130–4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES–003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950–1); CB (IEC 60950–1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368–1:2014); CE–LVD (EN 60950–1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368–1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950–1)
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP67
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
WLAN
Nein
Bluetooth
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
60 m
LED Typ
IR
Infrarot–Wellenlänge
850 nm
Linsensystem
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1.6
Feste Brennweite
2,8 mm
Bildsensor
Sensor–Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
CCD–Sensorgröße
25,4 / 3 mm
Vollbildverfahren
Ja
Speichermedium
Eingebaute HDD
Nein
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera–Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Blickwinkel, horizontal
103 °
Blickwinkel, vertikal
55 °
Blickwinkel, diagonal
122 °
Neigungswinkelbereich
0 – 90 °
Webcam – Pan Bereich
0 – 360 °
Kameraverschlusszeit
1/3 – 1/7405–100000 s
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M–JPEG
Unterstützte Grafik–Auflösungen
640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Schalldämpfung
Ja
Geräuschminderungstechnologie
3D–Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness
Datenschutz–Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps – 8 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight–Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest–(ROI)–Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Management–Funktionen
Web–basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Reset–Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Intrusion detection, Line crossing detection
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–30 – 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–30 – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
10,5 cm
Länge (mm)
29,3 cm
Gewicht
1,07 kg
Verpackungsbreite
386 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
1,59 kg
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video–Bewegungsmelder
Ja
IP–Adressen Filter
Ja
HTTPS–Verschlüsselung
Ja
Intelligent Video Surveillance–(IVS)–System–Eigenschaften
Gesichtserkennung
Anti–Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS

Weitere Suchbegriffe: ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 143,02*
€ 178,89*
Frei Haus
ab € 143,29*
€ 179,12*
€ 3,50*
ab € 202,49*
€ 246,12*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 233,44*
€ 281,74*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-2CE10DFT-F28(2.8MM)
ab € 60,44*
Zubehör
Hikvision
DS-2CE10HFT-F28(2.8MM)
ab € 67,00*
Zubehör
Hikvision
DS-2CE12DFT-F28
ab € 38,47*
Zubehör
Hikvision
DS-2CE12HFT-F28(2.8MM)
ab € 77,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.