Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2403LM LCD-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m² 1000:1 15 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions 2403LM LCD-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m² 1000:1 15 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz
Elo Touch Solutions 2403LM LCD-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m² 1000:1 15 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999208709
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E659195
EAN/GTIN:
     0843173135465
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Elo Touch Solutions 2403LM LCD-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m² 1000:1 15 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Elo 2403LM - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
  • Gerätetyp: LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
  • Leistungsmerkmale: Touchscreen, USB Hub
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
  • Helligkeit: 250 cd/m²
  • Kontrast: 1000:1
  • Reaktionszeit: 15 ms (tr - tf)
  • Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben
  • Eingangsanschlüsse: HDMI, VGA
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 57,46 cm x 23,3 cm x 43,29 cm
  • Gewicht: 8,7 kg
  • Kennzeichnung: UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, DICOM Part 14, IP54, IEC 60601-1, ISO 14971, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1:2005 + A1:2012

Elo Touch Solutions 2403LM LCD–Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m² 1000:1 15 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Die Touchscreen–Monitore der 03–Serie werden dank ihrer Flexibilität verschiedenen Einbausituationen im Gesundheitswesen gerecht – von der Pflegestation über die Patientenaufklärung bis hin zur Patientenaufnahme und Arzneimittelausgabe. Benötigen Sie einen Touchscreen auf einer Pflegestation, um die direkte bzw. indirekte Patientenversorgung zu unterstützen? Oder einen Wegweiser, der Patienten und Besuchern hilft, sich in der Gesundheitseinrichtung zurechtzufinden? Dann ist der 24–Zoll–Monitor aus der 03–Serie die richtige Wahl: Er sorgt für eine verbesserte Kommunikation zwischen Patienten, Familienangehörigen und Gesundheitsdienstleistern.

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60,452 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit
250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen
240 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit
15 ms (tr – tf)
Vertikale Bildwiederholrate
50 – 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 – 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
OSD–Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Blendentyp
Erhoben
Besonderheiten
TouchPro–Technologie, DICOM Compliant
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
57,46 cm x 23,3 cm x 43,29 cm – mit Fuß
Gewicht
8,7 kg
Audio
Typ
Lautsprecher – Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Eingang
Typ
Touchscreen – Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line–Out (Mini–Klinkenstecker) ¦ USB (Typ B) ¦ USB 2.0 (Typ A) ¦ 4 x Micro–USB
Mechanisch
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA–Kabel ¦ 1 x HDMI–Kabel ¦ 1 x USB–Kabel ¦ 1 x Audiokabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, DICOM Part 14, IP54, IEC 60601–1, ISO 14971, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601–1, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601–1:14, IEC 60601–1:2005 + A1:2012
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68 cm
Transporttiefe
31,8 cm
Transporthöhe
52,6 cm
Transportgewicht
12 kg
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 815,86*
€ 885,52*
Frei Haus
ab € 821,31*
€ 886,63*
Frei Haus
ab € 822,23*
€ 886,64*
€ 1,00*
ab € 822,47*
€ 890,68*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 831,99*
€ 903,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,83*
€ 1.075,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,73*
€ 1.075,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,35*
€ 1.059,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,83*
€ 1.037,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,99*
€ 990,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,63*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,10*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.