Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec Connect C12 Videoschnittstellen-Converter HDMI / USB USB-C S bis W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraTec Connect C12 Videoschnittstellen-Converter HDMI / USB USB-C S bis W
TerraTec Connect C12 Videoschnittstellen-Converter HDMI / USB USB-C S bis W
Artikel-Nr.:
     7405B-999127891
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     306704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter

TerraTec Connect C12 Videoschnittstellen-Converter HDMI / USB USB-C S bis W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TERRATEC Connect C12 - Videoadapter - HDMI / USB Kabel: Videoadapter - HDMI / USB Max. Ausgabeauflösung: 3840 x 2160 - 30 Hz Anschluss: USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - weiblich

TerraTec Connect C12 Videoschnittstellen–Converter HDMI / USB USB–C S bis W

Produktbeschreibung:

Ein HDMI–Port ist ein praktisches Feature, um Inhalte von mobilen Endgeräten auf einen großen Bildschirm oder Fernseher zu übertragen. Da viele kompakte Notebooks, MacBooks, Smartphones oder Tablets meist nicht über einen integrierten HDMI–Port verfügen, schafft der TERRATEC Connect C12 kurzerhand über den USB Type–C Port Abhilfe.

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Videoschnittstellen–Converter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / USB
Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung
3840 x 2160
Bildwiederholrate
30 Hz
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Windows 10
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – Stecker
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – weiblich

Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c usb hdmi adapter, usb-c hdmi adapter, Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.