Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Slim Wireless Combo MK470 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch Graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Slim Wireless Combo MK470 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch Graphite
Logitech Slim Wireless Combo MK470 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch Graphite
Artikel-Nr.:
     7405B-997910544
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009200
EAN/GTIN:
     5099206086562
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur

Logitech Slim Wireless Combo MK470 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch Graphite

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech Slim Wireless Combo MK470 - Tastatur-und-Maus-Set - Nordisch - Graphite Gerätetyp: Tastatur-und-Maus-Set Schnittstelle: 2,4 GHz Kabelloser Empfänger: Nano kabelloser Empfänger (USB) Anschlusstechnik: Kabellos Lokalisierung und Layout: Nordisch Numerische Tastatur: Ja Zeigegerät: Maus - kabellos - optisch - rechts- und linkshändig Anzahl Tasten: 3 Farbe: Graphite

Logitech Slim Wireless Combo MK470 Tastatur–und–Maus–Set kabellos 2,4 GHz Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch Graphite

Produktbeschreibung:

PLATZSPARENDES DESIGN
Minimalistisches, modernes Design, dazu flüsterleise: das ultradünne, kabellose Tastatur–Maus–Set MK470 verschönert jeden Schreibtisch und ermöglicht effizientes Arbeiten.

MINIMALISTISCH. MODERN. SCHLANK.
Die MK470 Slim Combo besticht vor allem mit ihrer Schlichtheit. Das schlanke Profil und das minimalistische Design machen Tastatur und Maus zum visuellen Statement für eine schnörkellose, elegante Schreibtischausstattung.

PLATZSPAREND UND PRODUKTIV
Die kompakte Tastatur verfügt über einen Ziffernblock und 12 Funktionstasten, sodass alle erforderlichen Tasten zur Verfügung stehen. Die schlanke Maus ist extrem mobil und lässt sich für produktives Arbeiten unterwegs problemlos in jeder Tasche verstauen.

Dank des kompakten Profils der Slim Combo können Sie selbst auf Schreibtischoberflächen mit wenig Platz so arbeiten, dass sich die Maus immer in bequemer Reichweite befindet.

FLÜSSIGE, ANGENEHME TASTATUREINGABE & MAUSSTEUERUNG
Flache Scissor–Tasten sorgen für ein flüssiges und vertrautes Tippgefühl wie auf dem Laptop. Die glatte Kieselstein–Form der für Links– und Rechtshänder geeigneten Maus fühlt sich in jeder Hand großartig an.

FLÜSTERLEISES ARBEITEN
Eine leise Tastatur und eine auf 90 % Geräuschreduzierung laborgetestete Maus ermöglichen ultraleises Arbeiten, sowohl für Sie als auch alle um Sie herum.

EINFACHE UND ZUVERLÄSSIGE KABELLOSE VERBINDUNG
Ein unkomplizierter Plug&Play–USB–Empfänger ermöglicht eine stabile kabellose 2,4–GHz–Verbindung mit einer Reichweite von 10 Metern. Das sorgt für einen sauber aufgeräumten Schreibtisch ohne Kabelgewirr und gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Geräte genau so zu platzieren wie Sie möchten.

HOLEN SIE MEHR AUS JEDER BATTERIE HERAUS
Dank der Batterielaufzeit von 18 Monaten für die Maus und 36 Monaten für die Tastatur müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen unverhofft die Energie ausgeht. Beide Zubehörteile schalten bei Nichtgebrauch in den energiesparenden Schlafmodus.

Technische Details:

Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastaturlayout
Danish, Finnish, Norwegian, Swedish
Eingabegerät
Nein
Tastatur Formfaktor
Standard
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Frequenzband
2,4 GHz
Design
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Tastatur–Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Nein
Produktfarbe
Graphit
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Leistung
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Batterietechnologie
Alkali
Akku–/Batterietyp
AAA
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Receiver Typus
Nano–Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14,4 x 18,7 x 6,1 mm
Empfängergewicht
1,8 g
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
861 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 8,Windows 7
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
373,5 x 143,9 x 21,3 mm
Tastaturgewicht
558 g
Produktabmessungen (B x T x H)
59 x 107 x 26,5 mm
Mausgewicht
100 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
15,4 cm
Länge des Versandkartons
46,4 cm
Höhe des Versandkartons
16,5 cm
Gewicht Versandkarton
3,62 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
€ 5,00*
ab € 48,15*
€ 63,77*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 48,27*
€ 63,90*
€ 6,90*
ab € 58,94*
€ 76,41*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 64,05*
€ 83,03*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.