Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB-Kabel USB M bis M 2.0 3 m geformt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB-Kabel USB M bis M 2.0 3 m geformt weiß
VALUE USB-Kabel USB M bis M 2.0 3 m geformt weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-997836126
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8931
EAN/GTIN:
     7611990189250
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker / a stecker usb...

VALUE USB-Kabel USB M bis M 2.0 3 m geformt weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE - USB-Kabel - USB zu USB - 3 m Typ: USB-Kabel Technologie: Abgeschirmt Besonderheiten: Geformt, vernickelte Hülle Länge: 3 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Weiß

VALUE USB–Kabel USB M bis M 2.0 3 m geformt weiß

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB–A Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB–A auf USB–A · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 74.3 g

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB–Kabel
Technologie
Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
Geformt, vernickelte Hülle
Länge
3 m
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
4–polig USB Typ A – männlich
Stecker (zweites Ende)
4–polig USB Typ A – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS, UL 94 V–2

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,00*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 6,91*
Lager 7405
9142
€ 1,00*
ab € 6,55*
€ 9,53*
€ 3,50*
ab € 11,11*
€ 15,86*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8909
ab € 0,80*
Ähnlich
VALUE
11.99.8919
ab € 1,00*
Ähnlich
VALUE
11.99.8944
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.