Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP PiMF PatchCord Cat6a. Grey. 0.3m Kabel CAT 6a SFTP 0,3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE S/FTP PiMF PatchCord Cat6a. Grey. 0.3m Kabel CAT 6a SFTP 0,3 m Grau
VALUE S/FTP PiMF PatchCord Cat6a. Grey. 0.3m Kabel CAT 6a SFTP 0,3 m Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-997428614
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0864
EAN/GTIN:
     7630049612365
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

VALUE S/FTP PiMF PatchCord Cat6a. Grey. 0.3m Kabel CAT 6a SFTP 0,3 m Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE Patch-Kabel - 30 cm - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfergeflecht Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt, abgeschirmte Anschlüsse, Verriegelungsschutz Länge: 30 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

VALUE S/FTP PiMF PatchCord Cat6a. Grey. 0.3m Kabel CAT 6a SFTP 0,3 m Grau

Produktbeschreibung:

Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ–45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu–kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Technologie
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Impedanz
100 Ohm
Leistungsmerkmale
Geformt, abgeschirmte Anschlüsse, Verriegelungsschutz
Länge
30 cm
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568 – bis zu 500 MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
25 g

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,57*
1 Tag
131
1
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,49*
3
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 3,49*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 6,24*
Lager 7405
8615
1
€ 1,00*
ab € 6,25*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.