Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C/A Universal Dock G2 Docking Station HDMI, 2 x DP GigE 100 Watt Schwarz EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP USB-C/A Universal Dock G2 Docking Station HDMI, 2 x DP GigE 100 Watt Schwarz EU
HP USB-C/A Universal Dock G2 Docking Station HDMI, 2 x DP GigE 100 Watt Schwarz EU
Artikel-Nr.:
     7405B-997385834
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5TW13AA#ABB
EAN/GTIN:
     0193905208715
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

HP USB-C/A Universal Dock G2 Docking Station HDMI, 2 x DP GigE 100 Watt Schwarz EU

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP USB-C/A Universal Dock G2 - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP - GigE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C Videoschnittstellen: HDMI, 2 x DP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,2 cm x 12,2 cm x 4,5 cm Gewicht: 695 g Farbe: Schwarz Lokalisierung: Englisch / Europa Netzwerk: Gigabit Ethernet Stromversorgung: Netzteil 100 Watt Gestellte Leistung Entwickelt für: HP 340S G7, 470 G7; Chromebook 11 G8, 11A G8, 14 G6; Chromebook Enterprise 14 G6; Chromebook Enterprise x360 14E G1; Chromebook x360 11 G2, 11 G3, 14 G1; Elite Dragonfly; EliteBook 735 G6, 745 G6; EliteBook x360; Mobile Thin Client mt45; ProBook 430 G7, 44X G7, 455r G6, 45X G7; ZBook 15 G6, 17 G6

HP USB–C/A Universal Dock G2 Docking Station HDMI, 2 x DP GigE 100 Watt Schwarz EU

Produktbeschreibung:

Leistungen Produktfarbe Schwarz Integrierter Kartenleser
Nein Kabelsperre–Slot Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Verkabelt Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–C USB 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version
2.0 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 2 Mikrofon–Eingang
Nein Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Gewicht
und Abmessungen Breite 122 mm Tiefe 122 mm Höhe
45 mm Gewicht 695 g Software Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7 Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja Unterstützung anderer Betriebsysteme Chrom

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
12,2 cm
Tiefe
12,2 cm
Höhe
4,5 cm
Gewicht
695 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch / Europa
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk – 1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x Display / Video – DisplayPort ¦ 1 x USB–C ¦ 1 x Display / Video – HDMI ¦ 1 x Audio – Kopfhörer/Mikrofon – mini–phone stereo 3.5 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – 1 m
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake–On–LAN, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), MAC Adresse Durchsatz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
100 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Google Chrome OS, Windows 10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 240 G8 Notebook, 245 G8 Notebook, 246 G7 Notebook, 250 G8 Notebook, 255 G7 Notebook, 255 G8 Notebook, 256 G8 Notebook, 340 G7 Notebook, 470 G7 Notebook, 470 G8 Notebook ¦ HP EliteBook 830 G6 ¦ HP Pavilion x360 Laptop 15–er1003nm ¦ HP Pro x360 435 G9 Notebook, Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook ¦ HP ProBook 430 G4 Notebook, 430 G5 Notebook, 430 G6 Notebook, 430 G7 Notebook, 430 G8 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G6 Notebook, 440 G7 Education Edition Notebook, 440 G7 Notebook, 440 G8 Notebook, 440 G9 Notebook, 445 G6 Notebook, 445 G7 Notebook, 445 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 445r G6 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G6 Notebook, 450 G7 Notebook, 450 G8 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G4 Notebook, 455 G6 Notebook, 455 G7 Notebook, 455 G8 Notebook, 455 G9 Notebook, 455r G6 Notebook, 470 G5 Notebook, 630 G8 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, 640 G2 Notebook, 640 G3 Notebook, 640 G4 Notebook, 640 G5 Notebook, 645 G4 Notebook, 650 G2 Notebook, 650 G4 Notebook, 650 G5 Notebook, Fortis 14 G9 Notebook ¦ HP ProBook x360 11 G4 Education Edition Notebook, 11 G5 Education Edition Notebook, 11 G6 Education Edition Notebook, 11 G7 Education Edition Notebook, 435 G7 Notebook, 435 G8 Notebook, 440 G1 Notebook ¦ HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Create G7 Notebook, Power G7 Mobile Workstation, Power G8 Mobile Workstation, Power G9 Mobile Workstation, Studio G5 Mobile Workstation, Studio G8 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 14 G8 Mobile Workstation, 14 G9 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
€ 8,90*
ab € 119,90*
€ 143,74*
€ 4,50*
ab € 120,10*
€ 144,32*
€ 3,50*
ab € 120,21*
€ 144,36*
2 Tage
133
€ 9,50*
ab € 121,28*
€ 145,43*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 136,19*
€ 162,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.