Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6 ohne Haken Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6 ohne Haken Rot
Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6 ohne Haken Rot
Artikel-Nr.:
     7405B-996866712
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     739801
EAN/GTIN:
     0766623739801
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6

Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6 ohne Haken Rot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Network Patch Cable, Cat6, 0.25m, Red, Copper, S/FTP, LSOH / LSZH, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Polybag - Patch-Kabel - 25 cm - Rot Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: SFTP-Kabel Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Ohne Haken Länge: 25 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Rot

Intellinet Premium Patch–Kabel RJ–45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6 ohne Haken Rot

Produktbeschreibung:

AWG: 28 · Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Folienschirm,Geflechtschirm,Halogenfrei · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 25,00 cm · Netzwerk–Spezifikation: CAT 6 · Produkt–Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S–STP)
Produktfarbe
Rot
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Knickschutz–Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp cat6 rot, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,04*
€ 6,17*
3 Tage
27
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,06*
€ 6,19*
Lager 7405
26
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,75*
€ 13,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,86*
€ 15,39*
6 Tage
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,33*
€ 51,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
735247
ab € 0,95*
Sonstiges
Intellinet
736145
ab € 1,17*
Sonstiges
Intellinet
739863
ab € 4,46*
Sonstiges
Intellinet
735445
ab € 1,64*
Sonstiges
Intellinet
735506
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.