Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel 4 PIN ATX12V M bis 4 W 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel 4 PIN ATX12V M bis 4 W 20 cm
InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel 4 PIN ATX12V M bis 4 W 20 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-996864641
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26635
EAN/GTIN:
     4043718036202
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel

InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel 4 PIN ATX12V M bis 4 W 20 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 4 PIN ATX12V zu 4 PIN ATX12V - 20 cm Typ: Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel Länge: 20 cm Anschluss: Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss - männlich Stecker (zweites Ende): Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss - weiblich

InLine Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel 4 PIN ATX12V M bis 4 W 20 cm

Produktbeschreibung:

Strom Verlängerung intern
  • Mainboard P4 4pol. Stecker an Buchse
  • Länge ca. 20cm
  • zum Verlängern des 4pol. 12V Netzteil Anschluss

  • Seite B: 4pol Stecker
  • Hersteller–Nr.: 26635
  • EAN Code: 7405–4043717405–8036202
  • Farbe: Mehrfarbig
  • Höhe Verpackung: 0,017 m
  • Variante: Intern
  • UL: Nein
  • Länge: 0,20 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Länge Verpackung: 0,130 m
  • Breite Verpackung: 0,085 m
  • Netto–Gewicht: 0,011 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Strom
  • Gewicht: 0,014 kg
  • Seite A: 4pol Buchse

Technische Details:

Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel
Länge
20 cm
Konnektivität
Anschluss
Strom: 4 PIN ATX12V–Anschluss – männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom: 4 PIN ATX12V–Anschluss – weiblich

Weitere Suchbegriffe: Motherboard Powerkabel, Motherboard Stromkabel, atx verlängerungskabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,27*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 9,81*
Lager 7405
3948
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,64*
€ 15,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,54*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.