Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik Patchkabel 2m Cat. 6 2 x RJ45 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik Patchkabel 2m Cat. 6 2 x RJ45 blau
EFB Elektronik Patchkabel 2m Cat. 6 2 x RJ45 blau
Artikel-Nr.:
     7405B-994476210
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5513.2
EAN/GTIN:
     4049759021368
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

EFB Elektronik Patchkabel 2m Cat. 6 2 x RJ45 blau

Artikeldetails:

  • Kabelmedium: Kupferdraht Typ: Kabel Materialklassifizierung: low-smoke, zero-halogen Farbe: Blau CAT-Klasse: CAT 6 Bauform (Twisted Pair u.ä.): SFTP Kabellänge: 2m Einsatzbereich: Netzwerk Kennzeichnung: IEC Video/Netzwerk-Schnittstellen: RJ-45

EFB Elektronik Patchkabel 2m Cat. 6 2 x RJ45 blau

Produktbeschreibung:

AWG: 27/7 · Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Blau · Halogenfrei: Ja · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,mit Rastnasenschutz,vergoldete Steckkontakte · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 2 m · Netzwerk–Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker–Ausführung: gerade

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabelfarbe
Blau
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold
Kabeltyp
Cat6
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X)
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
TIA/EIA
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,42*
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,43*
€ 3,90*
ab € 1,77*
€ 2,74*
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,76*
Lager 7405
38
€ 1,00*
ab € 9,13*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
MK6001.2BL
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.