Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Synergy 21 LED Controller 3654 Erweiterungsslave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Synergy 21 LED Controller 3654 Erweiterungsslave
ALLNET Synergy 21 LED Controller 3654 Erweiterungsslave
Artikel-Nr.:
     7405B-994459735
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     S21-3654
EAN/GTIN:
     4038816059598
Suchbegriffe:
Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

ALLNET Synergy 21 LED Controller 3654 Erweiterungsslave

Artikeldetails:

  • Typ: LED Spannung: 12V

ALLNET Synergy 21 LED Controller 3654 Erweiterungsslave

Produktbeschreibung:

Erweiterung Slave 3654 fü,r Master 3653Anschlü,sse:Power:
12Volt oder 24Volt (Klemmen im Lieferumfang)Leistung:
bis zu 10ALED Ausgang: R G B W1 W2 (Klemmen im
Lieferumfang)Master Slave Verbindung: RJ–45,
CAT3 oder CAT5 max 20mGrö,ß,e: 110*50*28mmGewicht: 80g

Technische Details:

Allgemeines
Typ
LED
Spannung
12 V
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
110 x 50 x 28 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 6,00*
ab € 39,60*
€ 52,94*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 86,17*
€ 111,92*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.