Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AC Adapter 180W PC-/Server Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AC Adapter 180W PC-/Server Netzteil
HP AC Adapter 180W PC-/Server Netzteil
Artikel-Nr.:
     7405B-992620191
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     901571-004
EAN/GTIN:
     5704174193241
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

HP AC Adapter 180W PC-/Server Netzteil

Artikeldetails:

  • Typ: Rack-Zubehör Farbe: Schwarz

HP AC Adapter 180W PC–/Server Netzteil

Produktbeschreibung:

9,23A / 19,5V / 180 Watt Stecker (länge/außen/innen): 12,5mm /
7,4mm / 5,0mm PN: 7405–901571–004 passend für Hewlett
Packard Pavilion HDX9000 Serie,
Elitebook 8540w, 8570w Serien, Envy 23, Omni 220,
Omni 27 und andere baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Bauart
Notebook–Modul
Elektrische Spannung
19,5 V
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook hp, netzteil notebook, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
€ 7,50*
ab € 79,79*
€ 101,39*
€ 5,95*
ab € 85,43*
€ 108,52*
Lager 7405
40
€ 1,00*
ab € 96,97*
€ 121,33*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.