Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangoma S700 Executive Level Phone Voice-Over-IP VOIP VPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sangoma S700 Executive Level Phone Voice-Over-IP VOIP VPN
Sangoma S700 Executive Level Phone Voice-Over-IP VOIP VPN
Artikel-Nr.:
     7405B-992532221
Hersteller:
     Sangoma
Herst.-Nr.:
     PHON-S700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Sangoma S700 Executive Level Phone Voice-Over-IP VOIP VPN

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Power over Ethernet Farbe: Farbig Typ: Voice-Over-IP Schnurlostechnik: Schnurlos (Sonstige) Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.): Voice-Over-IP Netzwerkprotokolle: VOIP Netzwerkprotokolle: VPN

Sangoma S700 Executive Level Phone Voice–Over–IP VOIP VPN

Produktbeschreibung:

4.3 Inch Color Screen28 Programable Softkeys6
VoIP accounts5–way conferencingCodecs: iLBC,
G.722, G.711(A/?), GSM_FR, G.723, G.729AB, G.726–32Dual
10/100/1000 NetworkPoEPower adapters also available
under "Accessories" for non–POE deploymentsEHS
Support for popular wireless headsets (requires
the purchase of EHS30 AdapterNative VPN support
to FreePBXFreePBX Phone Apps and End Point Manager
license included Free of Charge for Sangoma Phones.Box
Size 9.5" X 9" X 4" and weight of 2.5 lbs.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Voice–Over–IP
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Voice–Over–IP
Netzwerkprotokolle
TCP/IP; VOIP; VPN
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Schnurlostechnik
Schnurlos (Sonstige)
Farbe
Farbig

Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,00*
ab € 174,39*
€ 217,23*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 196,38*
€ 237,34*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.