Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m SFTP CAT 6 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m SFTP CAT 6 Grau
M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m SFTP CAT 6 Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-992155288
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3254
EAN/GTIN:
     4260134932547
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

M-CAB Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m SFTP CAT 6 Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: M-CAB Patch-Kabel - 5 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: SFTP-Kabel Abschirmungsmaterial: Vergoldete Elemente Länge: 5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

M–CAB Patch–Kabel RJ–45 M bis M 5 m SFTP CAT 6 Grau

Produktbeschreibung:

– CAT6 halogenfrei:
– 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel
– 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603–7–5
– S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm
– Belegung nach TIA/EIA 568B
– Flammwidrig IEC 60332–1
– halogenfrei IEC 60754–2
– raucharm IEC 61034
– umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Material
PVC
Funktionen
Kabellänge
5 m
Zertifizierung
ISO / IEC 11801 & EN50173–1, TIA / EIA 568B.2–1
Kabelstandard
Cat6
Halogenfrei
Ja
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X)
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Male connector
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
27/7
Kabelschirmung
S/FTP (S–STP)
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 5,0m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,58*
€ 3,50*
ab € 10,39*
€ 14,71*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 10,78*
€ 15,30*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.