Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino Vibrations Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino Vibrations Schalter
ALLNET 4duino Vibrations Schalter
Artikel-Nr.:
     7405B-992107570
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL_OY_3222-1
EAN/GTIN:
     4038816070364
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board

ALLNET 4duino Vibrations Schalter

Artikeldetails:

  • Typ: Leiterplatte Farbe: Farbig Farbe: Rot

ALLNET 4duino Vibrations Schalter

Produktbeschreibung:

ALLNET 4duino Vibrations Schalter Product Model:
OKY3222–1DC 3–5V Vibration Switch Single–Channel
Vibration Sensor Module For ArduinoProduct Description1.Model:N/A.2.Color:Red.3.Material:FR4.
With signal output instructions. Single–channel
signal output.
With mounting holes for fixed installation. Switch
output circuit board,
can be directly the microcontroller IO port. Working
voltage: DC 3–5V.
Usage: teaching experiment demonstration, product
development and so on.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Leiterplatte
Farbe
Farbig; Rot

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
1
€ 6,00*
ab € 1,21*
€ 1,87*
10
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 4,03*
Lager 7405
14
1
€ 1,00*
ab € 10,15*
€ 14,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.