VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 6a halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: VALUE Patch-Kabel - 1 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: SFTP, PiMF Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt Länge: 1 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz
VALUE Patch–Kabel RJ–45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 6a halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Schwarz
Produktbeschreibung:
Die preisgünstige Lösung für Kat. 6a Verkabelung
für Datenraten bis 10 Gbit/s.
Features: * Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted
Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen
geschirmten RJ–45 Steckern * Als Rangierkabel
in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel
geeignet * Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
* Kontaktbelegung 1:1 gemäß EIA/TIA 568,
8 Adern * Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung
in alu–kaschierter Folie,
Geflechtschirm * Impedanz: 100 Ohm Produktbeschreibung:
VALUE Patch–Kabel – 1 m – Schwarz Typ: Patch–Kabel
– CAT 6a Technologie: SFTP,
PiMF Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei,
geformt, ohne Haken, verseilt Länge: 1 m Anschluss:
RJ–45 – männlich Stecker (zweites Ende): RJ–45
– männlich Farbe: Schwarz Data provided by CNET
Channel Die technischen Daten werden uns von dritter
Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
27
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173–1, ISO/IEC 11801, REACH, RoHS2, ANSI/TIA–568–C.2 – bis zu 500 MHz