Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Videoanschluß HDMI / VGA HD-15 W bis M 15 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Videoanschluß HDMI / VGA HD-15 W bis M 15 cm Schwarz
VALUE Videoanschluß HDMI / VGA HD-15 W bis M 15 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991459439
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3114
EAN/GTIN:
     7611990129980
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

VALUE Videoanschluß HDMI / VGA HD-15 W bis M 15 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE Videoanschluß - HDMI / VGA - 15 cm Kabel: Videoanschluß - HDMI / VGA Länge: 15 cm Farbe: Schwarz Anschluss: HD-15 (VGA) - weiblich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich

VALUE Videoanschluß HDMI / VGA HD–15 W bis M 15 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: USB–C · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB–C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA–Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Version: DisplayPort 1.2 · Kabellänge: 0.15 m · Produkt–Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,15 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA (D–Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
14 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
14 x 44 x 44 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Verbindungstyp
HD D–Sub 15–pin (HD–15), VGA
Technische Details
Anschluß zur Systemeinheit
VGA Female
Linker Steckverbinder Geschlechtertyp
Männlich
Rechter Steckverbinder Geschlechtertyp
Weiblich

Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, hdmi usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel value, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3114
ab € 21,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.