Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet High Performance Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei ohne Haken Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet High Performance Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei ohne Haken Grau
Intellinet High Performance Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei ohne Haken Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-991414060
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     740678
EAN/GTIN:
     0766623740678
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat7
Kat7

Intellinet High Performance Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei ohne Haken Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Network Patch Cable, Cat7 Cable/Cat6A Plugs, 1m, Grey, Copper, S/FTP, LSOH / LSZH, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Polybag - Netzwerkkabel - 1 m - Grau Typ: Netzwerkkabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) Technologie: SFTP-Kabel Verdrahtungsschema: T568B Abschirmungsmaterial: Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung Leistungsmerkmale: Halogenfrei, ohne Haken Länge: 1 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

Intellinet High Performance Netzwerkkabel RJ–45 M bis M 1 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei ohne Haken Grau

Produktbeschreibung:

Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur
Dieses Premium–Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H–Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.

Warum Cat6a–Modularstecker?
Da es noch keinen offiziellen Standard für einen Cat7–Stecker gibt, verwendet Intellinet Network Solutions den höchsten TIA/EIA–zertifizierten Standard, der aktuell möglich ist. Damit ist dieses Kabel selbst für anspruchsvollste 10–Gigabit–Netzwerke geeignet.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S–STP)
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10 GBase–T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Plug & Play
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568B
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Tasche
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, intellinet patchkabel s/ftp cat6a grau 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 6,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,99*
€ 6,09*
2 Tage
15
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 7,14*
Lager 7405
259
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,24*
€ 11,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,49*
€ 28,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.