Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Befestigungskit Wandmontage Tastaturarm Monitorarm für LCD-Display/Tastatur Bildschirmgröße: 43-69 cm 17"-27"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Befestigungskit Wandmontage Tastaturarm Monitorarm für LCD-Display/Tastatur Bildschirmgröße: 43-69 cm 17"-27"
DIGITUS Befestigungskit Wandmontage Tastaturarm Monitorarm für LCD-Display/Tastatur Bildschirmgröße: 43-69 cm 17"-27"
Artikel-Nr.:
     7405B-991345646
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90354
EAN/GTIN:
     4016032383161
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

DIGITUS Befestigungskit Wandmontage Tastaturarm Monitorarm für LCD-Display/Tastatur Bildschirmgröße: 43-69 cm 17"-27"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DA-90354 - Befestigungskit Produkttyp: Befestigungskit Montagekomponenten: Wandmontage, Tastaturarm, Monitorarm Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 70 cm x 70 cm x 52 cm Neigung: 90° Rotation: 180° Anpassungen: Höhe, Neigung Gewicht: 4,2 kg Empfohlene Verwendung: LCD-Display/Tastatur Empfohlene Display-Größe: 43-69 cm (17"-27") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 8 kg Packungsinhalt: Befestigungsteile

DIGITUS Befestigungskit Wandmontage Tastaturarm Monitorarm für LCD–Display/Tastatur Bildschirmgröße: 43–69 cm 17"–27"

Produktbeschreibung:

DIGITUS Universal Monitor– & Tastaturhalterung für LCD/LED

Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung
Integrierte Kabelführung
Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm

Universelle Wandhalterung zur Montage von Monitor und Tastatur mit flexibler Einstellmöglichkeit der Arbeitshöhe. Richten Sie einen Arbeitsplatz ein, der von vielen Personen trotz unterschiedlicher Körpergröße mit zwei schnellen Handgriffen individuell in der Arbeitshöhe angepasst werden kann. Beachten Sie bei der Auswahl der Halterung bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um die Kompatibilität zu prüfen.

Ausstattung:
Maximale Belastbarkeit bis zu 6 kg

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 · Farbe: Schwarz/Silber · Gasdruck–Technik: Ja · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 4,2 kg · Halter–Art (Kategorisierung): Monitor–Wandhalterung · Halter–Besonderheiten: Gasdruck–Technik,Mit Tastaturablage,Höhenverstellbar · Halter–Typ: Neigbar+Schwenkbar,Rotierbar · Material (Details): Aluminium · Neigbereich (oben): +90 ° · Neigbereich (unten): –15 ° · Passend für Display–Größe: 38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Produktabmessung, Breite: 70 cm · Produktabmessung, Höhe: 70 cm · Produktabmessung, Tiefe: 52 cm · Rotation: 90 ° · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tragkraft (max.): 6 kg · VESA–Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 25,4 cm · Wandabstand (min.): 5,4 cm

Lieferumfang:
Wandhalterung,Schrauben zur Monitor Montage,Bedienungsanleitung

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität
43,2 cm (17 Zoll)
Maximaler Bildschirmdurchmesser
68,6 cm (27 Zoll)
Minimale VESA–Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA–Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 – 90°
Schwenkwinkelbereich
0 – 180°
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehungswinkel
180°
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Technische Details
Anpassbar
Ja
Verpackungsinhalt
Schrauben enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
4,2 kg
Weitere Spezifikationen
Befestigungstyp
Wand

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 119,08*
€ 6,78*
ab € 96,97*
€ 119,09*
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 99,05*
€ 121,77*
€ 4,50*
ab € 105,16*
€ 128,73*
Lager 7405
42
€ 1,00*
ab € 113,37*
€ 138,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DA-20155
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.