Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 8 GB DDR4 2400 2400 MHz Speichermodul 260-Pin 2.400 MHz SO-DIMM CL17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crucial 8 GB DDR4 2400 2400 MHz Speichermodul 260-Pin 2.400 MHz SO-DIMM CL17
Crucial 8 GB DDR4 2400 2400 MHz Speichermodul 260-Pin 2.400 MHz SO-DIMM CL17
Artikel-Nr.:
     7405B-991265973
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT8G4S24AM
EAN/GTIN:
     0649528783295
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Crucial 8 GB DDR4 2400 2400 MHz Speichermodul 260-Pin 2.400 MHz SO-DIMM CL17

Crucial 8 GB DDR4 2400 2400 MHz Speichermodul 260–Pin 2.400 MHz SO–DIMM CL17

Produktbeschreibung:

  • Aufrüstspeicher für iMac 27" 2017
  • 8 GB DDR4–2400 PC4–19200 CL 17
  • SODIMM 260–pin
  • Technische Details:

    Speicher
    RAM–Speicher
    8 GB
    Interner Speichertyp
    DDR4
    Speichertaktfrequenz
    2400 MHz
    Komponente für
    PC / Server
    Speicherlayout (Module x Größe)
    1 x 8 GB
    CAS Latenz
    17
    Speicherspannung
    1.2 V
    ECC
    Nein
    Modulkonfiguration
    1024M x 64
    Unbuffered Speicher
    Ja
    Speicherrangfolge
    2

    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    8
    € 4,50*
    ab € 17,82*
    € 24,55*
    2 Tage
    20
    € 4,90*
    ab € 17,82*
    € 24,57*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 21,26*
    € 28,85*
    Lager 7405
    100
    € 1,00*
    ab € 24,82*
    € 33,83*
    € 8,95*
    ab € 25,76*
    € 36,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 7405
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,60*
    € 37,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 7405
    Versand: Lager 7405
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 1,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.