Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991162594 Herst.-Nr.: L30250-F600-C503 EAN/GTIN: 4250366842493 |
| |
|
| | |
| Unify OpenScape DECT Phone S5 Ladeschale Zubehör Telefone Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Unify Ladeständer Produkttyp: Ladeständer Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,1 cm x 8 cm x 4 cm Gewicht: 110 g Entwickelt für: OpenScape DECT Phone S5
Unify OpenScape DECT Phone S5 Ladeschale Zubehör Telefone Produktbeschreibung: OpenScape DECT Phone S5 Ladeschale EU L30250–F600–C503 NEU NEU / OVP Herstellernummer: L30250–F600–C503 OpenScape S5 Ladeschale / Ladegerät: Ladeschale 40 x 81 x 80 (H × B × T in mm) Gewicht (inkl. Stromstecker) ca. 110g Technische Details: Allgemein Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Unify OpenScape DECT Phone S5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Tischladegerät, Tischladestation, tischladegerät unify, tischladegerät, Zubehör, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,51* | € 26,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,65* | € 33,90* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 24,75* | € 33,91* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 42,50* | € 56,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|