VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Grau
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: VALUE Patch-Kabel - 2 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt Länge: 2 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau
VALUE Patch–Kabel RJ–45 M bis M 2 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Grau
Produktbeschreibung:
Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted–Pair–Patchkabel
mit geschirmten RJ–45 Steckern auf beiden Seiten.
Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz.
Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel
geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.
Produktbeschreibung: VALUE Patch–Kabel – 2 m –
Grau Typ: Patch–Kabel – CAT 6 Technologie: SFTP,
PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie mit
mit verzinntem Kupfergeflecht Drähte pro Kabel:
8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei,
geformt, ohne Haken, verseilt Länge: 2 m Anschluss:
RJ–45 – männlich Stecker (zweites Ende): RJ–45
– männlich Farbe: Grau Data provided by CNET Channel
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite
zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
28
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60332–1, TIA/EIA–568–C.2, EN 50288, IEC 60332–3C, ISO/IEC 11801 Ed. 2 (Class E)