Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patch-Kabel RJ-45 M Patchkabel PIMF SFTP 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patch-Kabel RJ-45 M Patchkabel PIMF SFTP 3 m
VALUE Patch-Kabel RJ-45 M Patchkabel PIMF SFTP 3 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991144099
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1354
EAN/GTIN:
     7611990177561
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

VALUE Patch-Kabel RJ-45 M Patchkabel PIMF SFTP 3 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE Patch-Kabel - 3 m - Blau Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: Paare in Metallfolie (PiMf) Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geschirmt Länge: 3 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Blau

VALUE Patch–Kabel RJ–45 M Patchkabel PIMF SFTP 3 m

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Blau · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m · Netzwerk–Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Weitere technische Daten: Aderntyp: Litze
Anzahl Adern: 8
Gewicht: 86.8 g
Impedanz: 100 Ohm

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
Paare in Metallfolie (PiMf)
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Impedanz
100 Ohm
Leistungsmerkmale
Geschirmt
Länge
3 m
Farbe
Blau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: value patchkabel kat.6 s/ftp 3.0 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,18*
2 Tage
18
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 7,94*
Lager 7405
17
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,06*
€ 15,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,34*
€ 16,04*
5 Tage
18
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
ab € 0,90*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
ab € 1,12*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
ab € 0,90*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
ab € 1,11*
Zubehör
VALUE
21.99.1323
ab € 0,90*
Zubehör
VALUE
21.99.1333
ab € 1,12*
Zubehör
VALUE
21.99.1321
ab € 0,90*
Zubehör
VALUE
21.99.1331
ab € 1,12*
Zubehör
VALUE
21.99.0812
ab € 1,32*
Zubehör
VALUE
21.99.1325
ab € 0,90*
Zubehör
VALUE
21.99.1335
ab € 0,78*
Zubehör
VALUE
21.99.1326
ab € 0,91*
Zubehör
VALUE
21.99.1336
ab € 1,12*
Zubehör
VALUE
21.99.0817
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.