Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel Painter 2023 Upgrade Box-Pack Win/Mac, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corel Painter 2023 Upgrade Box-Pack Win/Mac, Multilingual
Corel Painter 2023 Upgrade Box-Pack Win/Mac, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7405A-999606110
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     PTR2023MLDPEUUG
EAN/GTIN:
     0735163164039
Suchbegriffe:
Corel Bildbearbeitung
Corel Bildbearbeitung Lizenzen
Corel Lizenzen
Corel Painter

Corel Painter 2023 Upgrade Box-Pack Win/Mac, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Corel Painter 2023 - Box-Pack (Upgrade) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Box-Pack (Upgrade)
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Desktop Publishing, Grafik- & Bildbearbeitung, Bild- / Video- / Soundsammlung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Englisch, Deutsch, Französisch
  • Lokalisierung: Europa

Corel Painter 2023 Upgrade

Produktbeschreibung:

Painter 2023
Professionelles Mal– und Zeichenprogramm für Windows
  • Erstklassige Werkzeuge für das Malen auf einer leeren Leinwand und die Fotokunst
  • Wirklichkeitsgetreue Nachahmung traditioneller Künstlermaterialien und einzigartige digitale Malwerkzeuge
  • Individuelle Anpassung der Malwerkzeuge, Strukturen und weiteren Medien
  • 285 GRATIS–Malwerkzeuge und kreatives Fotobündel für neue Abonnenten
Painter 2023. Gehen Sie unkonventionelle Wege.
Mit unserem professionellen Mal– und Zeichenprogramm erleben Sie eine Welt der unendlichen Möglichkeiten. Hunderte von realistischen Malwerkzeugen, überragende Mischfunktionen und eine Vielzahl von Künstlerwerkzeugen ermöglichen es, wirklichkeitsgetreu zu malen, zu zeichnen und zu illustrieren sowie einzigartige Fotokunstwerke zu schaffen.
  • Gestalten – Sie können sowohl auf einer leeren Leinwand eigene Bilder malen als auch tolle Fotokunstwerke schaffen.
  • Anpassen – Erstellen Sie Ihre eigenen Malwerkzeuge, Strukturen, Muster und Paletten.
  • Erweitern – Zusätzliche kreative Malwerkzeugpakete erweitern Ihre kreativen Möglichkeiten.
Kompatibilität
  • Photoshop – Beim Dateiaustausch zwischen Photoshop und Painter wird der Dateiinhalt beibehalten.
  • Grafiktablet – Die Unterstützung der Neigung, der Drehung, des Winkels und des Drucks des Eingabestifts garantiert ein natürliches Malerlebnis.
  • Mac oder PC – Wir unterstützen sowohl die Mac– als auch die PC–Plattform mit für Sie passenden Lizenz– und Abonnementoptionen.
Ihre Kunst. Auf Ihre Weise.
Painter wurde von Künstlern für Künstler entwickelt, um es diesen zu ermöglichen, ihren eigenen Kunststil zu entwickeln.

Illustration
Das vielseitigste digitale Kunstatelier, um Ideen für Veröffentlichungen, Modedesigns oder Fantasy–Kunst zum Leben zu erwecken.

Malerei
Der Mix von realistischen natürlichen Medien und einzigartigen, nur in Painter verfügbaren künstlerischen Werkzeugen bietet die Flexibilität, unabhängig vom Thema erstaunliche Ergebnisse zu erzielen.

Fotokunst
Mit künstlicher Intelligenz kann der Malprozess beschleunigt werden. Leistungsstarke Werkzeuge zum Klonen und automatischen Malen ermöglichen es, meisterhafte Bilder zu malen und begehrte Fotokunstwerke zu kreieren.

Concept Art
Dank seiner Vielseitigkeit eignet sich der Painter ideal dafür, Konzepte für Filme, Spiele und die Fertigung zu entwickeln und inspirierende Umgebungen, Kreaturen und Fahrzeuge zu schaffen.

Bildaufbau
  • Malwerkzeugeinstellungen – In den Bedienfeldern für die Malwerkzeugeinstellungen können Sie die Größe, Form, Winkel, Fließverhalten und weitere Eigenschaften der Malwerkzeuge anpassen.
  • Steuerung der Arbeitsfläche – Die Arbeitsfläche lässt sich schnell und einfach drehen, schwenken, vergrößern und verkleinern. Zudem können Lichteffekte und Oberflächenstrukturen angewandt werden.
  • Farben mischen – Mithilfe des Farbrads, des Mischers, der Farbtabellen und den Harmonien erzeugen Sie die perfekte Farbpalette.
  • Werkzeuge für den Bildaufbau – Nutzen Sie den Goldenen Schnitt, das Layout–Raster, die Perspektivhilfslinien und die Spiegelmalerei–Werkzeuge, um ein Bild aufzubauen.
  • Einzigartige Inhalte – Mithilfe von Papieren, Farbaufträgen, Mustern, Strukturen, Verläufen und vielem mehr können Sie Ihre Kunstwerke aufwerten.
Beispiellose Fotokunst
Stilisieren Sie Bilder und Fotos mithilfe künstlicher Intelligenz und verwandeln Sie Fotos mit automatischen Malfunktionen und leistungsstarken Klonwerkzeugen in Gemälde.

Arbeitsablauf
  • Anpassung – Sie können eigene Malwerkzeuge, Paletten und Arbeitsbereichsanordnungen erzeugen, aber auch benutzerdefinierte Inhalte anderer Anwender importieren.
  • Performance – Der erweiterte Brush Accelerator™ holt das Beste aus der Hardware und Grafikkarte Ihres Computers heraus, um Ihnen das bestmögliche Malerlebnis zu bieten.
  • Tablet–Kompatibilität – Painter kann mit einer Vielzahl von Zeichentablets verwendet werden. Beim Malen können Sie Ihre Striche über den Druck, die Ausrichtung, die Neigung und die Drehung des Stifts steuern.
  • Apple–Unterstützung – Nutzen Sie den Trackpad, Sidecar, die Neigung des Apple Pencil und Core ML, um Ihren Workflow auf dem Mac zu verbessern. Painter ist für die native Ausführung auf Macs mit dem M1 Chip optimiert.
Was gibt‘s Neues in Painter 2023?

Mit Fließender Farbe gleichmäßige Striche auftragen
Mit der neuen Malwerkzeugkategorie Fließende Farbe können Sie Farben in Schichten übereinander auftragen, mischen, formen und lasieren sowie Struktur und reflektierendes Licht hinzufügen. Diese vielseitigen Malwerkzeuge, die von der Ebenentransparenz Gebrauch machen, ermöglichen eine unvergleichliche Steuerung der Deckkraft und Glätte in Ihren Strichen.

NEU! Bessere Visualisierung dank Überlagerungsoption
Die neuen Farbüberlagerungsoption bei den Auswahlwerkzeugen erhöht die Sichtbarkeit der Auswahlbereiche. Überlagerungen sind besonders bei komplexen Formen und bei Transparenz nützlich und helfen, Auswahlbereiche schneller zu erstellen, zu bearbeiten und zu verfeinern.

Verbessert! Zugriff auf Auswahlsteuerelemente
Das neue Auswahl–Bedienfeld gibt Ihnen bei der Erstellung von Auswahlbereichen schnellen Zugang zu allen Steuerelementen und beschleunigt dadurch den Workflow. Mit einem praktischen Regler in der Eigenschaftsleiste können Sie Ihren Auswahlbereichen schnell eine weiche Kante von bis zu 2000 px zuweisen.

OPTIMIERT! Schnelleres Arbeiten dank verbesserter Auswahlfunktionen
Sie können jetzt mit verbesserten Tastenkürzeln zwischen additiven und subtraktiven Modi umschalten. Es wird automatisch eine Auswahl angewendet, wenn eine Maske erstellt wird. Dank zusätzlicher Verbesserungen gestaltet sich die Arbeit mit Auswahlbereichen rascher und vorhersehbarer.

Mit Malwerkzeugen Bereiche aufgrund der Farbe auswählen
Jetzt können Sie die Leistungsstärke des Zauberstabs mit der Vielseitigkeit des Auswahlmalwerkzeugs kombinieren, um Bereiche eines Bildes schnell aufgrund von Farben auszuwählen. Die Farbauswahl kann für jedes Auswahlmalwerkzeuge aktiviert werden, um spezifische Bereiche auf der Arbeitsfläche aufgrund von Farben auszuwählen. Anschließend können Sie schnell die Farben, Lichteinstellungen und Strukturen in den ausgewählten Bereich ändern.

Von Nutzern gewünschte Verbesserungen
Die Anwender profitieren jetzt beim Malen von einer einfacheren Bildplatzierung und Zentrierung, verbesserter Reaktionsfähigkeit bei der Verwendung des Zauberstabs, des Farbeimers und des Pipettenwerkzeugs, leichtem Aufrufen der zuletzt verwendeten Einstellungen und von präzisen Verlaufsfüllungswerkzeugen.

Optimiertes Malerlebnis!
Der Brush Accelerator in Painter sorgt weiterhin für höchste Leistung! Die am häufigsten benutzten Malwerkzeug–Engines wurden optimiert, um Ihren Rechner optimal zu nutzen. Die neuen Fließenden Farben ermöglichen ein blitzschnelles Malen. Sie nutzen sowohl die CPU als auch die GPU und werden bis zu 50 Mal schneller ausgeführt!

Systemvoraussetzungen:

Ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 137,29*
€ 173,86*
Lager 7405
3 Tage
36
€ 1,00*
ab € 136,58*
€ 173,87*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.