Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405A-999431692 Herst.-Nr.: FQC-10528 EAN/GTIN: 0889842905892 |
| |
|
| | |
| Microsoft Windows 11 Pro 64bit Vollversion DVD SB, Englisch Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Windows 11 Pro - Lizenz - 1 Lizenz
- Betriebssystem: Windows 11 Pro - 64-bit
- Produkttyp: Lizenz
- Lizenztyp: 1 Lizenz
- Lizenzpreise: OEM
- Sprache: Englisch
- Media: DVD-ROM
Microsoft Windows 11 Pro 64bit Vollversion DVD SB, Englisch Produktbeschreibung: Hol dir eine neue Perspektive Das für die hybride Nutzung konzipierte Windows 11 basiert auf dem bewährten Windows–Fundament und kann die Zusammenarbeit vereinfachen, die Produktivität steigern und die Sicherheit erhöhen. Von einem frischen Startmenü bis hin zu neuen Möglichkeiten, sich mit den Lieblingsmenschen, Nachrichten, Spielen und Inhalten zu verbinden – Windows 11 ist der Ort, an dem du auf natürliche Weise Ideen entwickeln, gestalten und dich ausdrücken kannst. Technische Details: Allgemein Betriebssystem Windows 11 Pro – 64–bit Lizenzierung Systemanforderungen Min. Arbeitsspeicher 4 GB Min Festplattenspeicherplatz 64 GB Zusätzliche Anforderungen DVD–ROM, Internetverbindung, Bildschirmauflösung 1280 x 720, mit DirectX 12.0 kompatible Grafikkarte |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 121,32* | € 151,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 121,59* | € 152,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,41* | € 157,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 127,05* | € 158,52* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 131,11* | € 163,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|